Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT GS910/16 Switch nicht verwaltet 16 x 10/100/1000 Desktop AC 90 264 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT GS910/16 Switch nicht verwaltet 16 x 10/100/1000 Desktop AC 90 264 V
Allied Telesis AT GS910/16 Switch nicht verwaltet 16 x 10/100/1000 Desktop AC 90 264 V
Artikel-Nr.:
     7405B-991106773
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS910/16-50
EAN/GTIN:
     0767035207506
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
soho switch

Allied Telesis AT GS910/16 Switch nicht verwaltet 16 x 10/100/1000 Desktop AC 90 264 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis CentreCOM AT-GS910/16 - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 Leistung: Switching-Kapazität: 32 Gbit/s ¦ Durchsatz: 23,8 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, Verhindern von Schleifenbildung, Bridge protocol data unit (BPDU), 524-KB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,3 cm x 17,9 cm x 3,8 cm Gewicht: 1,5 kg Lokalisierung: Europa

Allied Telesis AT GS910/16 Switch nicht verwaltet 16 x 10/100/1000 Desktop AC 90 264 V

Produktbeschreibung:

• Funktion: Switch • Typ: Standalone, Rackmount
(via Montagewinkel),
Wandmontage (via Montagewinkel) • Netzwerkanschlüsse:
16x RJ–45 • Geschwindigkeiten: 16x RJ–45 (10/100/1000Base–T)
• PoE: N/A • Backplane: 32Gb/s,
23.8Mp/s, 10KB Jumboframes, 524KB Paketpuffer,
8K Mac–Adressen • Offiziell unterstützte Standards: 802.3,
802.3az, 802.3u, 802.3x • Konfiguration: unmanaged
• Kühlung: passiv • Abmessungen (BxHxT): 263x38x179mm
• Gewicht: 1,50 kg • Farbe: hellgrau • Besonderheiten:
Metallgehäuse,
abnehmbare Montagewinkel

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,5 kg
Höhe
380 mm
Breite
263 mm
Tiefe
179 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Energie
Stromverbrauch (max.)
12 W
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Ausgangsstrom
0,3 A
Stromstecker–Typ
Typ C
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Verpackungsinformation
Benutzerhandbuch
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EAC certification, EN55024, ICES Class A, VCCI Class A, FCC Class A, RCM, CE, EN55022, CISPR 55022, RoHS
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Sicherheit
UL60950–1, 2nd Edition CSA C22.2 No.60950–1–07, 2nd Edition IEC60950–1(UL–EU, UL–CB)
Management–Funktionen
Web–basiertes Management
Ja
Switch–Typ
Unmanaged
Netzwerk
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–T,1000BASE–T
Vollduplex
Ja
IP–Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Durchgang
23,8 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148800 pps
Jumbo–Frames
10000
Routing–/Switching–Kapazität
32 Gbit/s
Leistung
Puffergröße
524 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
16
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16
Konsolen–Port
RJ–45
Sicherheit
Loop Protection
Ja
BPDU–Filterung/Schutz
Ja
DHCP–Funktionen
DHCP client
SSH–/SSL–Unterstützung
Ja

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 154,53*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 156,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 159,30*
€ 3,50*
ab € 128,45*
€ 160,47*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 135,28*
€ 170,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.