Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill F4-3200C16D-32GVK Memory D4 3200 32 GB C16 RipV K2 2X 16 GB 1,35V RipjawsV schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill F4-3200C16D-32GVK Memory D4 3200 32 GB C16 RipV K2 2X 16 GB 1,35V RipjawsV schwarz
G.Skill F4-3200C16D-32GVK Memory D4 3200 32 GB C16 RipV K2 2X 16 GB 1,35V RipjawsV schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991110990
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16D-32GVK
EAN/GTIN:
     4719692007018
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

G.Skill F4-3200C16D-32GVK Memory D4 3200 32 GB C16 RipV K2 2X 16 GB 1,35V RipjawsV schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL16 (16-18-18-38) Leistungsmerkmale: Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert Spannung: 1.35 V

G.Skill Ripjaws V DDR4 2 x 16 GB DIMM 288–PIN 3200 MHz / PC4–25600 CL16 1.35 V ungepuffert nicht–ECC Classic Black

Produktbeschreibung:

Als neueste Ergänzung der klassischen Ripjaws Familie,
die Ripjaws V Series ist der neueste Dual–Channel–Speicher
DDR4 für maximale Kompatibilität und Spitzenleistung
mit den neuesten Intel® Core ? Prozessoren.
Built with the finest components, tested under
the most rigorous conditions,
and offered in five color options, Ripjaws V is
the perfect choice for building a new performance
system or for a simple memory upgrade.

Serie:
Ripjaws V
Speichertyp: DDR4
Kapazität:
32 GB (16 GBx2)
Dual Channel Kit
getestete
Geschwindigkeit: 3200 MHz
getestete Latenz:
16–18–18–38–2N
getestete Spannung: 1.35 V

ungepuffert
Fehlererkennung: Non–ECC
SPD
Geschwindigkeit: 2133 MHz
SPD Spannung: 1.2
V

Höhe: 42 mm /
1.65 inch

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.65
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL16 (16–18–18–38)
Datenintegritätsprüfung
Nicht–ECC
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung
1.35 V
RAM–Leistung
SPD – 2133 MHz – 1.2 V ¦ Tested – 3200 MHz – 1.35 V – CL16 – 16–18–18–38
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,72*
€ 58,51*
2 Tage
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,80*
€ 58,58*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 46,46*
€ 59,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,68*
€ 61,04*
Lager 7405
64
pro Stück
€ 1,00*
ab € 54,30*
€ 69,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.