Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991119615 Herst.-Nr.: 156145 EAN/GTIN: 4015867176696 |
| |
|
| | |
| Digital Data Communications Equip Pro Netzwerkkoppler SC Einzelmodus W bis W Glasfaser OM1/OM2 beige Packung mit 12 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: equip Pro Netzwerkkoppler - beige Typ: Netzwerkkoppler - OM1/OM2 Packungsmenge: 12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Technologie: Glasfaser Glasfasertyp: Single-Modus Leistungsmerkmale: Mit staubfreier Kappe Anschluss: 2 x SC Single-Modus - weiblich Stecker (zweites Ende): 2 x SC Single-Modus - weiblich Farbe: Beige
Digital Data Communications Equip Pro Netzwerkkoppler SC Einzelmodus W bis W Glasfaser OM1/OM2 beige Packung mit 12 Produktbeschreibung: Standard adapter for panels and outlets,Suitable for multimode connection,Phosphor bronze sleeve,Snap–in or thread type,Built with dust–free cap/ Technische Details: Allgemein Paketierte Menge 12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Typ des Netzwerkkabels Netzwerkkoppler – OM1/OM2 Leistungsmerkmale Mit staubfreier Kappe Konnektivität Anschluss 2 x SC Einzelmodus – weiblich Stecker (zweites Ende) 2 x SC Einzelmodus – weiblich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,42* | € 9,37* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 10,53* | € 15,04* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,06* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|