Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15 ft Thin Toslink Digital Optical SPDIF Audio Cable Digitales Audio-Kabel optisch TOSLINK M bis M 4.6 m Glasfaser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 15 ft Thin Toslink Digital Optical SPDIF Audio Cable Digitales Audio-Kabel optisch TOSLINK M bis M 4.6 m Glasfaser Schwarz
StarTech.com 15 ft Thin Toslink Digital Optical SPDIF Audio Cable Digitales Audio-Kabel optisch TOSLINK M bis M 4.6 m Glasfaser Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120292
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     THINTOS15
EAN/GTIN:
     0065030849623
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel

StarTech.com 15 ft Thin Toslink Digital Optical SPDIF Audio Cable Digitales Audio-Kabel optisch TOSLINK M bis M 4.6 m Glasfaser Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com Toslink Digital Optisches SPDIF Audiokabel 4,5m - Stecker / Stecker - Optisches Audio Kabel 4,5 Meter - digitales Audio-Kabel (optisch) - SPDIF - 4.6 m Kabel: Digitales Audio-Kabel (optisch) - SPDIF Technologie: Glasfaser Länge: 4.6 m Farbe: Schwarz Anschluss: TOSLINK - männlich Stecker (zweites Ende): TOSLINK - männlich Entwickelt für: P/N: BT2A, FLATPNLCEIL, FLATPNLWALL, FPCEILPTBLP, FPCEILPTBSP, FPWARTB1M, FPWARTB2, FPWFXBAT, FPWTLTBAT, HD202A, PEXSOUND7CH, STNDMTV100, STNDMTV70, VGA2HDPRO2, WIFI2HDVGA

StarTech.com 15 ft Thin Toslink Digital Optical SPDIF Audio Cable Digitales Audio–Kabel optisch TOSLINK M bis M 4.6 m Glasfaser Schwarz

Produktbeschreibung:

Sorgen Sie für hochwertigen optischen Digitalsound ohne Signalinterferenzen

Das 4,5 m lange optische, digitale Toslink–Audiokabel THINTOS15 bietet klaren, präzisen Ton ohne Verzerrung oder Signalinterferenz.

Die schlanke Konstruktion dieses optischen SPDIF–Kabels ist hervorragend für die Installation an engen Stellen geeignet. Das Kabel ist mit einer polierten Linse ausgestattet, die ein zuverlässiges Signal und hochwertige digitale Tonqualität gewährleistet.

Dieses 4,5 m lange optische Audiokabel ist für maximale Strapazierfähigkeit und zuverlässige, langlebige Verbindungen konzipiert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Hervorragend für Audioinstallationen an engen oder begrenzten Stellen
– Satter, detaillierter, hochwertiger optisch–digitaler Sound selbst bei extremer Lautstärke
– Garantierte Zuverlässigkeit

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
4,6 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, REACH, UL
Verpackungsdaten
Gewicht
27,2 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
28,2 g
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,50*
ab € 4,38*
€ 4,75*
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 4,77*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 5,07*
€ 8,95*
ab € 6,04*
€ 6,69*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 11,14*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
FLATPNLWALL
ab € 64,03*
Zubehör
StarTech.com
FPWFXBAT
ab € 42,79*
Zubehör
StarTech.com
FPWTLTBAT
ab € 54,36*
Zubehör
StarTech.com
FPWARTB2
ab € 169,38*
Zubehör
StarTech.com
FPCEILPTBSP
ab € 118,26*
Zubehör
StarTech.com
FPCEILPTBLP
ab € 162,33*
Zubehör
StarTech.com
FLATPNLCEIL
ab € 124,73*
Zubehör
StarTech.com
STNDMTV70
ab € 353,93*
Zubehör
StarTech.com
FPWARTB1M
ab € 75,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.