Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT SPLX10/I SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet 1000Base-LX LC Einzelmodus bis zu 10 km 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT SPLX10/I SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet 1000Base-LX LC Einzelmodus bis zu 10 km 1310 nm
Allied Telesis AT SPLX10/I SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet 1000Base-LX LC Einzelmodus bis zu 10 km 1310 nm
Artikel-Nr.:
     7405B-991126317
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SPLX10/I
EAN/GTIN:
     0767035190877
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter

Allied Telesis AT SPLX10/I SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul Gigabit Ethernet 1000Base-LX LC Einzelmodus bis zu 10 km 1310 nm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis AT SPLX10/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE Gerätetyp: SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 1000Base-LX Datenübertragungsrate: 1 Gbps Optische Wellenlänge: 1310 nm Data Link Protocol: 1GbE Maximaler Übertragungsbereich: 10 km Entwickelt für: Allied Telesis AT-SBX81GC40, AT-StackQS; AT x240-10, x240-26, x330-10, x330-20, x530-10, x530DP-52; CentreCOM AT-GS970EMX/20, AT-GS970EMX/28, AT-GS970EMX/52, AT-GS980MX/18, AT-GS980MX/52, AT-X530-10, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28, AT-x550-18; CentreCOM SE240 Series; SwitchBlade AT SBX81, SBX81GC40

Allied Telesis AT SPLX10/I SFP Mini–GBIC–Transceiver–Modul Gigabit Ethernet 1000Base–LX LC Einzelmodus bis zu 10 km 1310 nm

Produktbeschreibung:

Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate 1250 Mbit/s
Verkabelungstechnologie 1000LX Leistungen Maximal
mögliche Übertragungsstrecke 10000 m Wellenlänge
1310 nm Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–40 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40
– 85 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0
– 85 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 85 %
Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–85176990
Sonstige Funktionen Stecker LC

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP (Mini–GBIC)–Transceiver–Modul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
1000Base–LX
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Optische Wellenlänge
1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base–LX – LC Single–Modus x 2
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini–GBIC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis AT–SBX81GC40, AT–StackQS ¦ Allied Telesis AT x240–10GHXm, x240–10GTXm, x240–26GHXm, x330–10GTX, x330–20GTX, x530–10GHXm, x530DP–52GHXm ¦ Allied Telesis CentreCOM AT–GS970EMX/20, AT–GS970EMX/28, AT–GS970EMX/52, AT–GS980MX/18HSm, AT–GS980MX/52PSM, AT–X530–10GHXM, AT–X530L–18GHXM–50, AT–x530L–28GPX, AT–x550–18XTQ ¦ Allied Telesis CentreCOM SE240 Series AT–SE240–10GHXM, AT–SE240–10GTXM, AT–SE240–26GHXM ¦ Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GC40, SBx81XLEM, SBX81XLEM/GT8, SBx81XLEM/Q2, SBx81XLEM/XS8, SBx81XLEM/XT4

Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, allied telesis medienkonverter, fibre channel transceiver, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 138,19*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 139,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 145,38*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 132,26*
€ 153,57*
€ 3,50*
ab € 133,20*
€ 154,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.