Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 8-Port PoE+ Desktop Gigabit Switch 4 x 10/100/1000 PoE + 4 x an Rack montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 8-Port PoE+ Desktop Gigabit Switch 4 x 10/100/1000 PoE + 4 x an Rack montierbar
Intellinet 8-Port PoE+ Desktop Gigabit Switch 4 x 10/100/1000 PoE + 4 x an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     7405B-991126724
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     560641
EAN/GTIN:
     0766623560641
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port

Intellinet 8-Port PoE+ Desktop Gigabit Switch 4 x 10/100/1000 PoE + 4 x an Rack montierbar

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, 8 x PoE ports, IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE), Endspan, Desktop, Box - Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 130 W Leistung: Übertragungsleistung: 1.488.000 pps Größe der MAC-Adresstabelle: 4.096 Einträge Leistungsmerkmale: Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,6 cm x 18,4 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,55 kg Farbe: Schwarz

Intellinet 8–Port PoE+ Desktop Gigabit Switch 4 x 10/100/1000 PoE + 4 x an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Sparen Sie Installationskosten und –zeit dank PoE
  • Strom– und Datenverbindung für bis zu acht PoE–Netzwerkgeräte
  • Spart Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
  • 10/100/1000 Auto–Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • IEEE 802.3at/af–kompatible RJ45 PoE/PoE+ Ausgänge
  • PoE–Kapazität 140 Watt
  • Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro Port
  • Unterstützt IEEE 802.3at– and IEEE 802.3af–kompatible PoE–Geräte (Wireless Access Points, VoIP–Telefone, IP–Kameras)
  • Unterstützt IEEE 802.3at/af–Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung
  • Entspricht der Spezifikation IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
  • Alle RJ45 Ports unterstützen Auto–MDIX (Auto Uplink)
  • Store and forward switching Architektur
  • IEEE 802.3x Flowkontrolle für Vollduplex
  • Unterstützt bis zu 4096 MAC–Adresseinträge
  • 128 KB Zwischenspeicher
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Desktop–Metallgehäuse
  • 19''–Montagewinkel im Lieferumfang
  • 3 Jahre Garantie

Der 8–Port PoE Web–Managed Desktop Gigabit Switch (7405–560641) von Intellinet Network Solutions ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an PoE–kompatible Geräte über Cat5e– oder Cat6–Netzwerkkabel. Ausgestattet mit acht Gigabit–Ports (alle mit Unterstützung von 802.3at/af PoE/PoE+), bietet dieser Switch Stromversorgung von Access Points und Bridges, VoIP–Telefonen, IP–Kameras und vieles mehr, während er gleichzeitig Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefert.

Power over Ethernet 802.3at
Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at–Protokoll und liefert so bis zu 30 Watt Strom pro Port. IEEE802.3af– oder IEEE802.3at–kompatible Geräte, die an den Switch angeschlossen werden, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, wodurch erhebliche Kosten und Zeit für die Verlegung von Stromleitungen gespart werden und viel Kabelgewirr und Adapter an exponierten Stellen wie Wänden und Decken entfallen. Jede beliebige Kombination von PoE– und nicht–PoE–Geräten wird unterstützt und dank Schutz vor Kurzschlüssen, Überlastung und Überspannung ist Ihre Ausstattung bestens gesichert. Für Geräte, die den 802.3at/af–Standard nicht unterstützen (ältere Access Points oder Netzwerkkameras), empfehlen wir die Verwendung eines Intellinet PoE/PoE+ Splitters.
Standards
  • IEEE 802.3 (10Base–T Ethernet)
  • IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
  • IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1)
  • IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2)
  • IEEE 802.3u (100Base–TX Fast Ethernet)
  • IEEE 802.3x (flow control, im Vollduplex Modus)

Allgemein
  • Medien Unterstützung:

  • – 10Base–T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ–45

  • – 100Base–TX Cat5 UTP/STP RJ–45

  • – 1000Base–T Cat5e UTP/STP RJ–45
  • Paket Filter/Forwarding Rate:

  • – 1.488.000 pps (1000 Mbit/s)

  • – 148.800 pps (100 Mbit/s)

  • – 14.880 pps (10 Mbit/s)
  • MAC Adresstabelle: 8k Einträge
  • Zwischenspeicher: 256 KB
  • Backplanegeschwindigkeit: 16 Gbit/s

Lieferumfang
  • 8–Port Gigabit Ethernet PoE Switch
  • Stromkabel
  • Handbuch
  • 19''–Winkel

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse
Art
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
130 W
Leistung
Übertragungsleistung: 1.488.000 pps
Größe der MAC–Adresstabelle
4.096 Einträge
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Schleife
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 34 W ¦ 4 x 1000Base–T RJ–45 PoE – 15.4 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
135 Watt
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, EN 60950–1, VCCI Class B
Maße und Gewicht
Breite
26,6 cm
Tiefe
18,4 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,55 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 108,90*
€ 137,11*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 137,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 113,67*
€ 142,76*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 115,60*
€ 145,17*
€ 3,50*
ab € 118,44*
€ 149,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
560559
ab € 282,28*
Sonstiges
Intellinet
560566
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.