Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991134438 Herst.-Nr.: 710412-001 EAN/GTIN: 4053162643956 |
| |
|
| | |
| HP Smart non-PFC AC Adapter Netzteil 65 Watt extern Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: HP Smart - Netzteil - 65 Watt Gerätetyp: Netzteil - keine Blindleistungskompensation (BLK) - extern Eingangsspannung: AC Leistungskapazität: 65 Watt Entwickelt für: HP 255 G3; ENVY Laptop 14, 15; Pavilion Laptop 17; Split x2
HP Smart non–PFC AC Adapter Netzteil 65 Watt extern Schwarz Produktbeschreibung: 3,3A / 19,5V / 65,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 12,0mm / 4,5mm / 2,9mm PN: 7405–710412–001B passend für Hewlett Packard Envy 15–j000, Envy 17–j000 Serien und baugleiche Modelle inklusive Adapter auf 7,4mm/5mm Stecker Technische Details: Allgemein Gerätetyp Netzteil – keine Blindleistungskompensation (BLK) – extern Stromversorgungsgerät Leistungskapazität 65 Watt Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für HP 255 G3 Notebook ¦ HP ENVY Laptop 14–1001tu, 14–1100el, 14–1114ef, 14–1154ca, 14–1155ca, 14–1180es, 14–1190eg, 14–1191ez, 14–1195ea, 14–1195eo, 14–1196ea, 14–1199ez, 14–1200en, 14–1212tx, 14–1260SE, 14–2002ea, 14–2012tx, 14–2020ew, 14–2030eb, 14–2050ed, 14–2050se, 14–2054se, 14–2080eo, 14–2090ca, 14–2095en, 14–2099en, 14–2099sf, 14–2136nr, 14–2160ca, 14–2160se, 14–2166SE, 14–2195la, 14–3000ea SPECTRE, 14–3000eg SPECTRE, 14–3010NR Spectre, 14–3010tu, 14–3011tu, 14–3090ca, 14–3090LA, 14–3100eb Spectre, 14–3100ef SPECTRE, 14–3100eg SPECTRE, 14–3100el SPECTRE, 14–3100eo SPECTRE, 14–3100es SPECTRE, 14–3115tu SPECTRE, 14–3190la SPECTRE, 14–3210nr, 14–k010la, 14–k012la, 15–3005TX, 15–3012TX, 15–3023tx, 15–3040nr, 15–3047NR, 15–3090CA, 15–3090la, 15–3202tx, 15–3217NR, 15–3247NR, 15–3290LA, 15–j000ea, 15–j000eb, 15–j000ec, 15–j000ew, 15–j001eo, 15–j001sb, 15–j001sg, 15–j002eg, 15–j002er, 15–j002la, 15–j003eo, 15–j003la, 15–j003sg, 15–j004la, 15–j005ep, 15–j005ss, 15–j005TU, 15–j006ss, 15–j007eo, 15–j007ss, 15–j009eo, 15–j009ss, 15–j011nr, 15–j011sg, 15–j012eo, 15–j012la, 15–j013cl, 15–j013sg, 15–j017sg, 15–j019eo, 15–j020eo, 15–j022el, 15–j023c, 15–j028eo, 15–j030eb, 15–j030us, 15–j031nr, 15–j031ss, 15–j032nr, 15–j035eo, 15–j035so, 15–j037el, 15–j040el, 15–j040eo, 15–j059nr, 15–j060us, 15–j063ei, 15–J069SF, 15–j071sf, 15–j078ez, 15–j079sf, 15–j081eg, 15–j084nr, 15–j089sf, 15–j100eb, 15–j101el, 15–j101sf, 15–j103el, 15–j10us, 15–j112tx, 15–j130eb, 15–j150ed ¦ HP Pavilion Laptop 17–e113dx ¦ HP Split x2 13–f010dx, 13–g110dx, 13–g118ca, 13–g180la, 13–g190la, 13–g210dx, 13–g260br, 13–g280la, 13–m006tu, 13–m007tu, 13–m010dx, 13–m100es, 13–m100la, 13–m101ec, 13–m101el, 13–m101eo, 13–m101sl, 13–m101so, 13–m103em, 13–m103es, 13–m103sh, 13–m103ss, 13–m110br, 13–m110ca, 13–m110dx, 13–m110ea, 13–m110sa, 13–m111sa, 13–m115sg, 13–m160eo, 13–m170ef, 13–m200ea, 13–m200ef, 13–m200el, 13–m200eo, 13–m200sa, 13–m201sa, 13–m210ca, 13–m210eg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,13* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 21,77* | € 29,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 21,79* | € 29,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,94* | € 45,34* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 42,56* | € 56,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|