Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Modulare Eingabe RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Modulare Eingabe RJ-45
DIGITUS Modulare Eingabe RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-991139584
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93603
EAN/GTIN:
     4016032259398
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder digitus
rj45 steckverbinder

DIGITUS Modulare Eingabe RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-93603 - Modulare Eingabe Produkttyp: Modulare Eingabe - CAT 6 - RJ-45 Produktmaterial: ABS-Kunststoff Portanzahl: 1 Anschluss Kennzeichnung: UL 94 V-0

DIGITUS Modulare Eingabe RJ–45

Produktbeschreibung:

DIGITUS CAT 6 KEystone Modul, ungeschirmt, RJ45 zu LSA,
werkzeugfreie Montage, Der Artikel DN–93603 von
DIGITUS® ist ein ungeschirmtes Keystone Modul
mit werkzeugfreiem Montageanschluss,
welches Ihnenhervorragende Leistung und Verbindungsqualität
für Ihr Netzwerk bietet.
Seine kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation
von 24 Stück in 483 mm (19 ) 1HE Panels.
Übertragungseigenschaft: Kategorie 6 Anwendungsbereiche:
Bis zu 250 MHz,
1 GBase–T Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173–1,
EIA/TIA 568–C Generelle Eigenschaften: Geeignet
für 483 mm (19 ) Schrankmontage RJ45–Buchsen,
8P8C Kabelinstallation über LSA–Leisten, farbcodiert
nach EIA/TIA 568 A & B Kabelfixierung mittels
Kabelbinder Werkzeugfreier Montageanschluss Technische
Eigenschaften: Material RJ45–Buchse: ABS UL 94V–0
Kontakt RJ45–Buchse: Vernickeltes Phosphor–Bronze,
0,5 µ vergoldeter Kontakt LSA–Schneidklemme: Krone LSA+,
UL 94V–2, verzinktes Phosphor–Bronze Leiterplatte: FR4,
UL 94V–0 Physikalische Eigenschaften: Einsteckkraft: 30N max.
(IEC 60603–7–5) Zugbelastung: 7,7 kg zwischen
Buchse und Stecker Betriebstemperatur: –20° C
bis +70 °C (ISO/IEC 11801,
EN 50173–1, ANSI/TIA/EIA 568 C) Steckzyklus Buchse: > 750 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5 Klemme: > 200 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5 Aderaufnahme: 22–26
AWG Massiv–und Litzenleiter Isolationswiderstand:
> 500 MOhm Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm Spannungsfestigkeit:
1000 VDC (Kontakt/Kontakt),
1500 VDC (Kontakt/Masse)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Modulare Eingabe – CAT 6
Produktmaterial
ABS–Kunststoff
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Terminierungsart
LSA (Krone)
Technologie
UTP
Merkmale
Keystone–Typ, goldbeschichtet Anschlüsse, Phospor–Bronze–Spannhülsen
Geleisteter Anschluss
1 x RJ–45 weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V–0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,26*
€ 1,82*
7 Tage
17976
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,29*
€ 1,86*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 13,00*
ab € 1,30*
€ 1,88*
Lager 7405
9
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,17*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.