Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Ventilator Computer Kühlkomponente 40 x x 28mm Axial Fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Ventilator Computer Kühlkomponente 40 x x 28mm Axial Fan
Supermicro Ventilator Computer Kühlkomponente 40 x x 28mm Axial Fan
Artikel-Nr.:
     7405B-991142175
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0154L4
EAN/GTIN:
     0672042163298
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Supermicro Ventilator Computer Kühlkomponente 40 x x 28mm Axial Fan

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Supermicro FAN 0154L4 Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Lüfterdurchmesser: 40 mm Gebläsehöhe: 28 mm Drehgeschwindigkeit: 22.500 U/min Luftstrom: 48.6 m³/h (28,6 CFM) Geräuschpegel: 61 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4 cm x 4 cm x 2,8 cm Funktionen: Axial

Supermicro Ventilator Computer Kühlkomponente 40 x x 28mm Axial Fan

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Ventilator Rotationsgeschwindigkeit
(max.) 22500 RPM Kompatible Produkte CSE–113MFTS,
CSE–801LTS, CSE–813MFTS Design Produktfarbe Schwarz
Gewicht und Abmessungen Breite 40 mm Tiefe 28 mm Höhe 40 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2,8 cm
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Gebläsehöhe
28 mm
Drehgeschwindigkeit
22.500 U/min
Luftstrom
48.6 m³/h (28,6 CFM)
Geräuschpegel
61 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4–polig
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Axial

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, supermicro gehäuselüfter, gehäuselüfter, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,45*
€ 15,45*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,71*
€ 15,79*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,48*
€ 16,83*
1 Tag
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 12,92*
€ 17,41*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,90*
€ 25,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.