Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzteil Wechselstrom 100-240 V 65 Watt aktive PFC Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Netzteil Wechselstrom 100-240 V 65 Watt aktive PFC Europa
HP Netzteil Wechselstrom 100-240 V 65 Watt aktive PFC Europa
Artikel-Nr.:
     7405B-991146320
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2X04AA#ABB
EAN/GTIN:
     0889296292265
Suchbegriffe:
Netzteile
PC & Notebook

HP Netzteil Wechselstrom 100-240 V 65 Watt aktive PFC Europa

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP - Netzteil - 65 Watt Gerätetyp: Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - extern Lokalisierung: Englisch / Europa Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Leistungskapazität: 65 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,35 cm x 3 cm x 5,5 cm Entwickelt für: HP 260 G1 (mini desktop), 260 G3 (mini desktop); Elite Slice (65 Watt), Slice for Meeting Rooms (65 Watt); EliteDesk 705 G3 (mini desktop), 705 G5 (mini desktop), 800 G1 (mini desktop); ProDesk 400 G3 (mini desktop), 400 G4 (mini desktop), 600 G3 (mini desktop), 600 G4 (mini desktop)

HP Netzteil Wechselstrom 100–240 V 65 Watt aktive PFC Europa

Produktbeschreibung:

Mit dem HP Desktop Mini Stromversorgungs–Kit (90 W) haben Sie unterwegs immer einen zusätzlichen Adapter für Ihren HP Desktop Mini zur Hand.


– Verbinden Sie einfach ein Ende des Adapters mit Ihrem HP Desktop Mini und stecken Sie das andere Ende in eine normale Steckdose. Die kompakte Größe bietet viele Aufstellmöglichkeiten – auf dem Schreibtisch, hinter einem Display oder an einer Wand angebracht.
– Mehr Sicherheit durch einjährige Herstellergarantie mit Teileaustausch.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – aktive Power Factor Correction (PFC) – extern
Lokalisierung
Englisch / Europa
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 90–264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
65 Watt
Effizienz
87%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11,35 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
5,5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G1 (Mini Desktop), 260 G2 (Mini Desktop), 260 G3 (Mini Desktop), 260 G4 ¦ HP Elite Slice G2 with Intel Unite ¦ HP EliteDesk 705 G2 (Mini Desktop), 705 G3 (Mini Desktop), 800 G1, G2, G3 (Mini Desktop) ¦ HP ProDesk 400 G1 (Mini Desktop), 400 G2 (Mini Desktop), 400 G3 (Mini Desktop), 400 G4 (Mini Desktop), 600 G1 (Mini Desktop), 600 G3 (Mini Desktop), 600 G4 (Mini Desktop)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.