Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Single Unit Headset Charger Headset-Ladestation für PRO 900 910 920 930 MS UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Single Unit Headset Charger Headset-Ladestation für PRO 900 910 920 930 MS UC
Jabra GN Netcom Single Unit Headset Charger Headset-Ladestation für PRO 900 910 920 930 MS UC
Artikel-Nr.:
     7405B-991151123
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14209-01
EAN/GTIN:
     5706991014389
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Tischladegerät
Tischladestation
jabra tischladegerät

Jabra GN Netcom Single Unit Headset Charger Headset-Ladestation für PRO 900 910 920 930 MS UC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Single Unit Headset Charger Ladeständer Produkttyp: Ladeständer Entwickelt für: PRO 920, 930, 930 MS, 930 UC

Jabra GN Netcom Single Unit Headset Charger Headset–Ladestation für PRO 920 930 MS UC

Produktbeschreibung:

· Ladestation für PRO 9XX–Headsets · nur Ladefunktion
– keine weiteren Funktionen · Verpackungseinheit: 1 Stück

Technische Details:

Leistungen
Aufladetyp
Innenraum
Aufladekompatibilität
Kopfhörer
Kompatibilität
Jabra Pro 900, 910, 920, 930, 930 MS, 930 UC
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Black, Silver
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
480 g
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
32 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: tischladegerät, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 6,00*
ab € 26,69*
€ 35,38*
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 36,61*
€ 4,99*
ab € 27,55*
€ 36,67*
3 Tage
75
€ 8,00*
ab € 28,72*
€ 37,98*
Lager 7405
74
€ 1,00*
ab € 35,36*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14209-06
ab € 12,62*
Sonstiges
Jabra
14201-44
ab € 27,56*
Sonstiges
Jabra
14163-00
ab € 17,72*
Sonstiges
Jabra
14201-29
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.