Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Ear Cushion Packung mit 10 für BIZ 2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Ear Cushion Packung mit 10 für BIZ 2300
Jabra GN Netcom Ear Cushion Packung mit 10 für BIZ 2300
Artikel-Nr.:
     7405B-991151147
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14101-38
EAN/GTIN:
     5706991017243
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen
ohrkissen

Jabra GN Netcom Ear Cushion Packung mit 10 für BIZ 2300

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Ohrpolster Produkttyp: Ohrpolster Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Produktmaterial: Schaum Entwickelt für: BIZ 2300 QD Duo, 2300 QD Mono, 2300 QD Siemens Duo, 2300 QD Siemens Mono, 2300 USB Microsoft Lync Duo, 2300 USB MS Mono, 2300 USB UC Duo, 2300 USB UC Mono

Jabra GN Netcom Ear Cushion Packung mit 10 für BIZ 2300

Produktbeschreibung:

Schaumstoff–Ohrkissen für das Jabra BIZ 2300. Packungsinhalt: 10 Ohrkissen.

Technische Details:

Material
Material
Schaum
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Jabra Biz 2300
Verpackungstiefe
87,5 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Verpackungsbreite
222 mm
Paketgewicht
50 g
Bruttogewicht Hauptkarton
1,1 kg
Lieferumfang
Menge pro Packung
10 Stück(e)
Logistische Daten
Ursprungsland
China
Menge pro Versandkarton
15 Stück(e)
Länge des Versandkartons
17,8 cm
Breite des Versandkartons
68 cm
Höhe des Versandkartons
45,6 cm

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,50*
€ 14,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,99*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,55*
€ 15,04*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 11,16*
€ 15,89*
Lager 7405
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,32*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14101-40
ab € 7,35*
Sonstiges
Jabra
14101-39
ab € 9,96*
Sonstiges
Jabra
14101-37
ab € 13,86*
Sonstiges
Jabra
14101-66
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.