Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m
Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991151185
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-01-37
EAN/GTIN:
     5706991002089
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel

Jabra GN Netcom Headset-Kabel Quick Disconnect bis RJ-10 2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Headset-Kabel - 2 m Kabel: Headset-Kabel Länge: 2 m Anschluss: Quick Disconnect Stecker (zweites Ende): RJ-10 Besonderheiten: Aufgespult

Jabra GN Netcom Headset–Kabel Quick Disconnect bis RJ–10 2 m

Produktbeschreibung:

Verbindungskabel für Jabra QD–Headsets zu Telefonen mit mod. RJ–Anschlussbuchse. Bitte informieren Sie sich in unserer Kompatibilitäts–Übersicht darüber, welches Kabel das richtige für Ihr Telefon ist.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Cisco
Kompatibilität
Lucent Callmaster V, VI, Cisco 79xx / PLX A22
Produktfarbe
Schwarz
Spiralkabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ10
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0,5 m
Spiralkabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
40 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 14,87*
€ 20,94*
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 20,96*
€ 4,99*
ab € 14,93*
€ 21,02*
€ 6,70*
ab € 15,62*
€ 21,97*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 21,89*
€ 30,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
8800-00-01
ab € 10,69*
Ähnlich
Jabra
8800-00-37
ab € 10,92*
Ähnlich
Jabra
8800-00-03
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.