Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Windschutz Packung von 10 für PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Windschutz Packung von 10 für PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470
Jabra GN Netcom Windschutz Packung von 10 für PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470
Artikel-Nr.:
     7405B-991151194
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14102-10
EAN/GTIN:
     5706991013368
Suchbegriffe:
Windschutz für Headset
jabra windschutz für headset
windschutz für headset

Jabra GN Netcom Windschutz Packung von 10 für PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Windschutz für Headset Produkttyp: Windschutz Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Bestimmt für: Headset Entwickelt für: PRO 9460, 9460 Duo, 9460 NCSA, 9465 Duo, 9470, 9470 NCSA

Jabra GN Netcom Windschutz Packung von 10 für PRO 9460 DUO NCSA 9465 9470

Produktbeschreibung:

Jabra – Windschutz für Headset (Packung mit 10)
– für PRO 9460,
9460 Duo, 9460 NCSA, 9465 Duo, 9470, 9470 NCSA

Technische Details:

Merkmale
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Jabra PRO 9400
Material
Schaum
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
10
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Polybag
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
50 g
Logistische Daten
Menge pro Packung
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons
37,9 cm
Länge des Versandkartons
14,4 cm
Höhe des Versandkartons
57,6 cm
Menge pro Versandkarton
140 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
1,79 kg

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,08*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,56*
€ 15,14*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 11,28*
€ 16,15*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 16,52*
Lager 7405
unbekannt
pro Stück
€ 1,00*
ab € 17,31*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14101-59
ab € 28,05*
Sonstiges
Jabra
14207-01
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.