Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom DanaSwitch Umschalter Headset-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom DanaSwitch Umschalter Headset-Umschalter
Jabra GN Netcom DanaSwitch Umschalter Headset-Umschalter
Artikel-Nr.:
     7405B-991151226
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     1600-719
EAN/GTIN:
     5706991011357
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer

Jabra GN Netcom DanaSwitch Umschalter Headset-Umschalter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra DanaSwitch - Umschalter für Headset Produkttyp: Umschalter Bestimmt für: Headset

Jabra GN Netcom DanaSwitch Umschalter Headset–Umschalter

Produktbeschreibung:

Ermöglicht die Verbindung eines Headsets mit einem Tischtelefon,
das über keinen eigenen Headset–Anschluss, sondern
nur über einen Höreranschluss verfügt Der Hörer
kann bei Anschluss an den Danaswitch auch verwendet werden.

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistische Daten
Ursprungsland
China
Menge pro Versandkarton
60 Stück(e)
Gewicht Versandkarton
9,6 kg
Länge des Versandkartons
10 cm
Breite des Versandkartons
40 cm
Höhe des Versandkartons
60 cm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
160 g

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 31,82*
€ 4,99*
ab € 23,29*
€ 31,89*
€ 6,70*
ab € 23,43*
€ 32,18*
€ 4,50*
ab € 24,79*
€ 34,11*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 31,64*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14201-12
ab € 8,53*
Sonstiges
Jabra
14201-10
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.