Jabra GN Netcom LINK 860 Audioprozessor Vielzweckverstärker Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Jabra LINK 860 - Audioprozessor für Telefon Produkttyp: Audioprozessor Bestimmt für: Telefon
Jabra GN Netcom LINK 860 Audioprozessor Vielzweckverstärker Schwarz
Produktbeschreibung:
Jabra Link 860 Audio–Prozessor VIELZWECKVERSTÄRKER
860–09 NEU NEU /
OVP Herstellernummer: 860–09 Jabra Link 860 Audio–Prozessor
Jabra LINK 860 VIELZWECKVERSTÄRKER Der Jabra Link
860 ist ein flexibler,
sofort einsatzbereiter Audio–Prozessor mit dualer
Konnektivität zu Tischtelefonen und Softphones.
Tasten für Stummschaltung, Lautstärkeregelung,
Anrufweiterleitung zwischen Tischtelefon und Softphone
gehören ebenso zu seinen Features wie nun die
neuen Funktionen Audio–Streaming,
Anrufaufzeichnung, Begrüßungsansage und Transkription.
Der Audio–Prozessor Jabra LINK 860 bietet akustische
Schutzfunktionen und ist mit der EU–Richtlinie
zum Lärmschutz am Arbeitsplatz sowie G 616 in
Australien vereinbar.
Gesprächsqualität per Fingerdruck Der Jabra Link
860 ist ein Audio–Prozessor zur Verbesserung der
Sprach– und Gesprächsqualität für Headsets.
Mit dem Jabra Link 860 können Sie per Knopfdruck
nahtlos zwischen Tischtelefon und Softphone wechseln,
was das Gerät zu einer guten Investition für Callcenter
und offene Büroumgebungen macht.
Der Jabra LINK 860 ist das perfekte Zubehör für Unternehmen,
die bezüglich Ihrer Telefonie–Infrastruktur im
Wandel begriffen sind.
Stellen Sie mit jedem Anruf beständige Produktivität
und hohe Kundenzufriedenheit sicher.
Das Audio–Streaming am Jabra LINK 860 reduziert
unnötige Müdigkeit und Stress.
Dank eines Supervisor–Port für Anrufunterstützung
und einem einfachen Zugriff auf Stummschaltung,
Anrufbeendung und Lautstärketasten geben Sie Ihren
Mitarbeitern Kontrolle über jeden Anruf.
Und alles mit der Gewissheit, dass die neuesten
weltweiten Gehörschutzrichtlinien* auch bei Ihren
Mitarbeitern Berücksichtigung finden.
TECHNISCHE DATEN Verbindung Gebrauch: Softphone
Speziell für die optimierte Nutzererfahrung mit
Unified–Communication–Client konzipiert.
Jabra Direct: Ja Jabra Direct ermöglicht Remote–Anrufsteuerung
mit Jabra–Headsets und der neuesten Generation
von UC– und IP–Softphones.
Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende
Anrufe vom Tischtelefon oder Softphone annehmen und beenden,
auch wenn sie gerade nicht am Schreibtisch sind.
Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie
mit Jabra Direct eine Reihe von Remote Call Control–Funktionen
zur Anrufsteuerung direkt über Ihr Headset oder
die Inline–Tasten am Kabel.
Die nahtlose Integration zwischen Headset und
Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen
verbesserter Mobilität sowie die Möglichkeit,
sich während eines Telefonats gleichzeitig anderen
Dingen zu widmen.
Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die
Arbeitseffizienz und Ergonomie.
Lautsprecher Lärmschutz: G616 Der Lärmschutz unterdrückt
plötzliche Geräuschspitzen Digital Signal Processing: Ja
Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie,
die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und
Echos unterdrückt Mikrofon Art des Mikrofons: Nicht
zutreffend Informationen zum Mikrofontyp,
mit dem dieses Gerät ausgestattet ist, stehen
derzeit nicht zur Verfügung Stummschaltung: Ja
Die Stummschaltung gibt Ihnen die Möglichkeit,
das Mikrofon direkt am Gerät stumm zu schalten bzw.
diese Stummschaltung wieder aufzuheben Remote
Call Control (Fernrufannahme) Jabra Direct: Ja
Jabra Direct ermöglicht Remote–Anrufsteuerung
mit Jabra–Headsets und der neuesten Generation
von UC– und IP–Softphones.
Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende
Anrufe vom Tischtelefon oder Softphone annehmen und beenden,
auch wenn sie gerade nicht am Schreibtisch sind.
Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie
mit Jabra Direct eine Reihe von Remote Call Control–Funktionen
zur Anrufsteuerung direkt über Ihr Headset oder
die Inline–Tasten am Kabel.
Die nahtlose Integration zwischen Headset und
Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen
verbesserter Mobilität sowie die Möglichkeit,
sich während eines Telefonats gleichzeitig anderen
Dingen zu widmen.
Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die
Arbeitseffizienz und Ergonomie.
Technische Details:
Allgemein
Verbindungen
Verbindungen
USB ¦ Telefonleitung ¦ Handset ¦ Headset
Verschiedenes
Besonderheiten
Geräuschreduzierung, Lautstärkenregler, integriertes DSP, Tonregler, Schalter für Stummschaltung