Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Link Headsetadapter 90 cm für NEC DT330 12D 32D DT730 12CG 12DG 24D DT830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Link Headsetadapter 90 cm für NEC DT330 12D 32D DT730 12CG 12DG 24D DT830
Jabra GN Netcom Link Headsetadapter 90 cm für NEC DT330 12D 32D DT730 12CG 12DG 24D DT830
Artikel-Nr.:
     7405B-991151266
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14201-44
EAN/GTIN:
     5706991019094
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel

Jabra GN Netcom Link Headsetadapter 90 cm für NEC DT330 12D 32D DT730 12CG 12DG 24D DT830

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Link 14201-44 - Headsetadapter - 90 cm Kabel: Headsetadapter Länge: 90 cm Entwickelt für: NEC DT330 12D, DT330 32D, DT730 12CG, DT730 12D, DT730 12DG, DT730 24D, DT730 32D, DT830

Jabra GN Netcom Link Headsetadapter 90 cm für NEC DT330 12D 32D DT730 12CG 12DG 24D DT830

Produktbeschreibung:

Steuern Sie Ihr NEC–Telefon von Ihrem Jabra–Headset aus. Der Jabra Link 14201–44 ermöglicht die EHS–Funktion für Jabras schnurlose Headsets mit den NEC–Festnetztelefonen DT–330, DT–430, DT–730 and DT–830. Schnurlose Jabra–Headsets mit EHS–Funktion steigern die Produktivität, da Nutzer Anrufe auch dann annehmen und beenden können, wenn sie sich nicht an ihrem Schreibtisch befinden.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Steueradapter
Markenkompatibilität
NEC
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
50 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
39,9 cm
Länge des Versandkartons
16,7 cm
Höhe des Versandkartons
59,5 cm
Menge pro Versandkarton
100 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
5,9 kg

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 37,42*
€ 4,99*
ab € 27,74*
€ 37,55*
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 28,17*
€ 38,32*
€ 6,70*
ab € 29,37*
€ 39,92*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 41,78*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14209-06
ab € 12,62*
Sonstiges
Jabra
14209-01
ab € 26,69*
Sonstiges
Jabra
14163-00
ab € 17,72*
Sonstiges
Jabra
14201-29
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.