Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Nackenbügel für PRO 900 920 930 9450 9460 9465 9470 f. Headset 14121-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Nackenbügel für PRO 900 920 930 9450 9460 9465 9470 f. Headset 14121-24
Jabra GN Netcom Nackenbügel für PRO 900 920 930 9450 9460 9465 9470 f. Headset 14121-24
Artikel-Nr.:
     7405B-991151280
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14121-24
EAN/GTIN:
     5706991010183
Suchbegriffe:
Nackenbügel Kopfhörer
nackenbügel kopfhörer jabra
nackenbügel kopfhörer

Jabra GN Netcom Nackenbügel für PRO 900 920 930 9450 9460 9465 9470 f. Headset 14121-24

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Nackenbügel Produkttyp: Nackenbügel Entwickelt für: PRO 900 spare headset, 920, 930, 930 MS, 930 UC, 9450, 9450 Duo, 9450 Duo NCSA, 9450 spare headset, 9460, 9460 Duo, 9460 NCSA, 9460 spare headset, 9465 Duo, 9470, 9470 NCSA, 9470 spare headset

Jabra GN Netcom Nackenbügel für PRO 900 920 930 9450 9460 9465 9470 f. Headset 14121–24

Produktbeschreibung:

– Mindestbestellmenge: 1 Stück GN Netcom Neckband
14121–24 Art des Zubehörs sonstige,
Nackenbügel

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Halsband
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Pro 9400, Pro 900
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
100 g
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
30 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 14,32*
€ 19,58*
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 19,59*
€ 4,99*
ab € 14,39*
€ 19,66*
€ 6,70*
ab € 15,37*
€ 20,92*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 21,28*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14401-16
ab € 108,24*
Sonstiges
Jabra
14401-08
ab € 90,84*
Sonstiges
Jabra
14401-12
ab € 97,40*
Sonstiges
Jabra
14401-13
ab € 97,77*
Sonstiges
Jabra
14101-19
ab € 7,21*
Sonstiges
Jabra
14101-42
ab € 20,73*
Sonstiges
Jabra
14121-26
ab € 7,19*
Sonstiges
Jabra
14121-27
ab € 14,37*
Sonstiges
Jabra
14121-32
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.