Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom Supervisor Y-Cord Headset-Splitter Quick Disconnect bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom Supervisor Y-Cord Headset-Splitter Quick Disconnect bis
Jabra GN Netcom Supervisor Y-Cord Headset-Splitter Quick Disconnect bis
Artikel-Nr.:
     7405B-991151324
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8800-02-01
EAN/GTIN:
     5706991019483
Suchbegriffe:
Zubehör
Kopfhörer & Headsets
Kommunikation

Jabra GN Netcom Supervisor Y-Cord Headset-Splitter Quick Disconnect bis

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Supervisor Y-Cord - Headset-Splitter Kabel: Headset-Splitter Anschluss: Quick Disconnect Stecker (zweites Ende): 2 x Quick Disconnect

Jabra GN Netcom Supervisor Y–Cord Headset–Splitter Quick Disconnect bis

Produktbeschreibung:

Dieses Kabel ermöglicht es, zwei Jabra Headsets mit Schnelltrennkupplung (QD) an ein Verbindungskabel zu Mithörzwecken anzuschließen. Ein Ende des Kabels ist entweder stummgeschaltet oder nimmt nach Umstellung des Schalters an der Konversation teil.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jabra
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
2x QD
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
40 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
68 cm
Länge des Versandkartons
45,6 cm
Höhe des Versandkartons
17,8 cm
Menge pro Versandkarton
180 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
10 kg

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,83*
€ 33,25*
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 33,26*
€ 4,99*
ab € 24,92*
€ 33,37*
€ 6,70*
ab € 26,42*
€ 35,49*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 34,16*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
8800-00-101
ab € 10,45*
Sonstiges
Jabra
8800-01-20
ab € 20,40*
Sonstiges
Jabra
8800-00-94
ab € 11,03*
Sonstiges
Jabra
8800-01-94
ab € 14,32*
Sonstiges
Jabra
8800-01-89
ab € 14,87*
Sonstiges
Jabra
8800-01-19
ab € 13,27*
Sonstiges
Jabra
8800-00-98
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.