Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA GN Netcom Anschlusskabel 3.5mm jack auf RJ Kabel Digital/Daten 2 m RJ-11 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JABRA GN Netcom Anschlusskabel 3.5mm jack auf RJ Kabel Digital/Daten 2 m RJ-11 USB
JABRA GN Netcom Anschlusskabel 3.5mm jack auf RJ Kabel Digital/Daten 2 m RJ-11 USB
Artikel-Nr.:
     7405B-991151383
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     88011-100
EAN/GTIN:
     5706991019995
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel

JABRA GN Netcom Anschlusskabel 3.5mm jack auf RJ Kabel Digital/Daten 2 m RJ-11 USB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra GN1200 - Headsetadapter - 2 m Kabel: Headsetadapter Länge: 2 m Anschluss: RJ-9 - männlich Stecker (zweites Ende): Mini-Stecker - weiblich

JABRA GN Netcom Anschlusskabel 3.5mm jack auf RJ Kabel Digital/Daten 2 m RJ–11 USB

Produktbeschreibung:

• Zum Anschluss von Jabra Evolve Headsets mit
3,5mm Klinkenstecker (Evolve 30 II,
Evolve 40 und Evolve 80) an Cisco desk phones 69xx,
78xx, 79xx, 88xx, 8961 und 99xx • Eingeschränkte
Funktionalität: Keine Busylight (Jabra Evolve 40/80),
Kein Sidetone (nur möglich via USB Controller),
Batterie kann nicht geladen werden (Jabra Evolve
80) • Aufladung nur möglich via USB Controler,
oder einem separaten USB Charger/Ladegerät

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Jabra Evolve 30 II Stereo, Evolve 40 Stereo, Evolve 80
Produktfarbe
Schwarz
Spiralkabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ–9
Anschluss 2
3,5 mm
3,5–mm–Anschluss
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Spiralkabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
50 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
68 cm
Länge des Versandkartons
45,6 cm
Höhe des Versandkartons
17,8 cm
Menge pro Versandkarton
225 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
15 kg

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 35,49*
€ 4,99*
ab € 26,06*
€ 35,59*
€ 6,70*
ab € 27,65*
€ 37,80*
€ 4,50*
ab € 27,78*
€ 37,96*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 35,54*
€ 47,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14208-12
ab € 30,18*
Sonstiges
Jabra
14208-13
ab € 31,05*
Sonstiges
Jabra
14208-03
ab € 35,11*
Sonstiges
Jabra
14208-04
ab € 35,19*
Sonstiges
Jabra
14207-39
ab € 41,30*
Sonstiges
Jabra
14201-61
ab € 7,22*
Sonstiges
Jabra
14207-40
ab € 40,54*
Sonstiges
Jabra
14208-05
ab € 34,93*
Sonstiges
Jabra
14208-06
ab € 34,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.