Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA GN Netcom Leder Schwarz 2Stücke Kopfhörerkissen Evolve 80 Leather Ear Cushions Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JABRA GN Netcom Leder Schwarz 2Stücke Kopfhörerkissen Evolve 80 Leather Ear Cushions Black
JABRA GN Netcom Leder Schwarz 2Stücke Kopfhörerkissen Evolve 80 Leather Ear Cushions Black
Artikel-Nr.:
     7405B-991151385
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14101-41
EAN/GTIN:
     5706991017229
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen
ohrkissen

JABRA GN Netcom Leder Schwarz 2Stücke Kopfhörerkissen Evolve 80 Leather Ear Cushions Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Ohrpolster für Kopfhörer Produkttyp: Ohrpolster Bestimmt für: Kopfhörer Paketinhalt: 2 Ohrpolster Produktmaterial: Leder

JABRA GN Netcom Leder Schwarz 2Stücke Kopfhörerkissen Evolve 80 Leather Ear Cushions Black

Produktbeschreibung:

– Mindestbestellmenge: 1 Stück GN Netcom Ohrkissen
Kunstleder Evolve 80 14101–41 (1Paar) Art des
Zubehörs Ohrkissen,

Technische Details:

Material
Material
Faux leather, Leather
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Jabra Evolve 80
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Verpackungsbreite
185 mm
Paketgewicht
30 g
Bruttogewicht Hauptkarton
3,25 kg
Lieferumfang
Menge pro Packung
2 Stück(e)
Logistische Daten
Ursprungsland
China
Menge pro Versandkarton
90 Stück(e)
Länge des Versandkartons
17,8 cm
Breite des Versandkartons
68 cm
Höhe des Versandkartons
45,6 cm

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 10,50*
€ 14,94*
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 14,96*
€ 4,99*
ab € 10,55*
€ 15,01*
€ 6,70*
ab € 11,28*
€ 16,01*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 17,40*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14101-69
ab € 10,49*
Sonstiges
Jabra
14101-68
ab € 70,97*
Sonstiges
Jabra
14101-43
ab € 16,00*
Sonstiges
Jabra
14101-47
ab € 41,12*
Sonstiges
Jabra
14101-44
ab € 53,39*
Sonstiges
Jabra
14101-67
ab € 42,40*
Sonstiges
Jabra
14101-46
ab € 2,73*
Sonstiges
Jabra
14208-07
ab € 41,09*
Sonstiges
Jabra
14101-45
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.