Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantronics USB-Ladekabel USB M für Voyager Legend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plantronics USB-Ladekabel USB M für Voyager Legend
Plantronics USB-Ladekabel USB M für Voyager Legend
Artikel-Nr.:
     7405B-991151681
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89032-01
EAN/GTIN:
     0017229139527
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
plantronics usb kabel

Plantronics USB-Ladekabel USB M für Voyager Legend

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Poly USB-Ladekabel Kabel: USB-Ladekabel Anschluss: USB - männlich Besonderheiten: Magnetische Ladeverbindung Entwickelt für: Voyager Legend

Plantronics USB–Ladekabel USB M für Voyager Legend

Produktbeschreibung:

Plantronics Magnetisches USB Ladekabel 89032–01 NEU NEU /
OVP Herstellernummer: 89032–01 Magnetisches USB
Ladekabel PLANTRONICS USB LADEKABEL FÜR VOYAGER
LEGEND Das kompakte,
9–inch USB Ladekabel ist ideal dafür, um das Plantronics
Voyager Legend Headset vom Laptop aus zu laden.
Das Kabel ist kompatibel zum Plantronics modular
AC wall charger (40–13–3896).
Für: Voyager Legend UC, Voyager Legend, Legend CS

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
0,23 m
USB–Version
2.0
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Nickel, Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Gold
Mantelmaterial
Kunststoff
Magnetisch abgeschirmt
Nein
Datenübertragungsrate (Maximum)
480 Mbit/s
Einfahrbar
Nein
Weitere Spezifikationen
Kompatibilität
Voyager Legend
Anzahl
1

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 10,00*
ab € 7,69*
€ 10,45*
€ 3,50*
ab € 8,03*
€ 10,92*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 25,58*
€ 33,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.