Dicota 12.5Zoll Notebook Bildschirmfilter 16:9
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DICOTA - Blickschutzfilter für Notebook Produkttyp: Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege Installationstyp: Halter/Klebepunkte Farbe: Schwarz Produktmaterial: PET Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,7 cm 15,6 cm Gewicht: 20 g Kompatibilität der Bildschirmgröße: 31,75 cm wide (12,5" Diagonale) Funktionen: Blendfrei, entspiegelt, Blaulicht-Schneiden, kompatibel mit Touchscreen
Dicota 12.5Zoll Notebook Bildschirmfilter 16:9
Produktbeschreibung:
Blue Light ReductionTouchfähigReduzierung von
Reflexionen und FingerabdrückenJederzeit klare
Sicht und hohe FarbtreueHohe KratzfestigkeitLeichte
und blasenfreie MontageEntfernen ohne jegliche
RückständeBefestigung mit Plastikhaltern und KlebepunktenNotebooks
sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen
Arbeitens immer beliebter geworden.
Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die
Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken
Dritter schützen.
Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret
ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm,
die persönliche und vertrauliche Daten nicht in
falsche Hände gelangen lässt.
Secret wird direkt auf den Monitor aufgelegt und
mit kleinen Laschen befestigt.Die Kunststofffolie
besteht aus Schwarzen,
feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden
durch die Schutzfolie vermieden.
Aufgrund der innovativen Microlamellen–Technologie
bietet Secret neben einem Anti–Reflektionsmechanismus
einen Blendschutz,
welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung
auf den Monitor ermöglicht.
Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite
hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf
den Bildschirm,
während seitlich nur eine Schwarze, spiegelnde
Fläche zu sehen ist.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31,75 cm wide (12,5" Diagonale)
Displayfilter
Installationstyp
Halter/Klebepunkte
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, Blaulicht–Schneiden, kompatibel mit Touchscreen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre