Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch 4K mit Fast Switching und Auto-Sensing Video/Audio-Schalter 2 x Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch 4K mit Fast Switching und Auto-Sensing Video/Audio-Schalter 2 x Desktop
StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch 4K mit Fast Switching und Auto-Sensing Video/Audio-Schalter 2 x Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991161895
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS222HD4K
EAN/GTIN:
     0065030862271
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch

StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch 4K mit Fast Switching und Auto-Sensing Video/Audio-Schalter 2 x Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch - 4K Ultra HD HDMI mit Fast Switching und Auto-Sensing - Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 2 x HDMI Leistungsmerkmale: 4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Lokalisierung: Australien, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa

StarTech.com 2x2 HDMI Matrix Switch 4K mit Fast Switching und Auto–Sensing Video/Audio–Schalter 2 x Desktop

Produktbeschreibung:

Sparen Sie Zeit und Aufwand durch automatisches Wechseln zwischen HDMI–Audio/Videoquellen. Dieser 2x2–HDMI –Matrix–Switch bietet das ultimative Anzeigeerlebnis dank Unterstützung für Ultra HD 4K. Sie können zwei HDMI–Quellen an zwei HDMI–Displays anschließen und hervorragende 4K–Auflösung genießen, während Sie nahtlos zwischen den Videoquellen wechseln. Beeindruckende Bildqualität mit 4K–Unterstützung Dieser Matrix–Switch unterstützt die Ultra HD 4K–Bildqualität auf zwei Monitoren beim Wechseln zwischen Inhalten von HDMI–Quellgeräten, einschließlich Blu–ray –Playern oder DVD–Playern, Computersystemen, Videospielekonsolen, digitalen Kabel– oder Sat–Empfängern und A/V–Empfängern.  4K–Unterstützung gewährleistet ein höheres Maß an Bildklarheit und Sichtbarkeit und bietet das Vierfache der Auflösung von 1080p – 8,29 Mio. Pixel gegenüber 2,07 Mio. Pixel. Er bietet ein spannenderes visuelles Erlebnis für Zuschauer an einer Vielzahl von Vorführungsorten, einschließlich Konferenzzentren, Konferenzräumen, Bildungseinrichtungen und kommerziellen Umgebungen. Dank hervorragender Bildqualität und 4K–Auflösung ist er auch hervorragend für die Vorführung von Digital Signage geeignet. Schnelle und vielseitige Switching–Optionen Genießen Sie Bedienung ohne großen Aufwand dank vierer unterschiedlicher Umschaltmodi: Matrix–Switching: ermöglicht das Übertragen jeder HDMI–Quelle (Eingang 1 oder Eingang 2) an jeden Monitor (Ausgang 2 oder Ausgang 3) und unabhängiges Wechseln von zwei Displays zwischen zwei Videoquellen.   Schnelles Auto–Switching: Gewährleistet minimalen Zeitaufwand für den Wechsel zwischen HDMI–Quellen. Der Switch bietet mühelose Bedienung dank fortschrittlicher automatischer Erkennung. Er erkennt die zuletzt angeschlossene HDMI–Quelle und wechselt automatisch beide Ausgänge zu diesem Gerät. Er sorgt auch dafür, dass bei Digital Signage–Anwendungen keine Ausfallzeiten auftreten, falls ein Quellsignal versehentlich abgeschaltet wird oder ausfällt.   Priority–Switching: ermittelt den ersten Port, der höchste Priorität für HDMI–Quellen hat und auf beiden Displays ausgegeben wird.   Manuelles Switching: ermöglicht die manuelle Auswahl der HDMI–Quelle durch bedienerfreundliche Tasten an der Vorderseite. Im Lieferumfang ist eine IR–Fernbedienung enthalten, sodass Sie Ihre gewünschte Eingangsquelle aus der Ferne auswählen können. Die RS–232–Seriell–Steuerschnittstelle gewährleistet einfache Fernbedienung von Geräten mit serieller Steuerung. Problemlose Einrichtung mit Plug and Play–Installation Der Matrix–Switch ist einfach zu installieren. EDID–Emulation spart auch Zeit beim Einrichten, indem sichergestellt wird, dass alle Displayeinstellungen wie native Auflösung und Aktualisierungsrate zwischen Display und Videoquellgeräten kommuniziert werden. Die integrierte EDID–Kopierfunktion maximiert Kompatibilität mit Ihrem 4K–Display, um eine praktische Plug and Play–Installation und die schärfste Bildqualität zu gewährleisten. Der VS222HD4K wird mit einer 2–jährigen StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI–Version
1.4
HDMI–In
2
Anzahl der HDMI–Ausgänge
2
DC–Anschluss
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Unterstützte Video–Modi
1080p
LED–Anzeigen
Activity,Power
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp
IR
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
Leistung
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
AC–Adapter Eingangsstrom
1,5 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Zertifikate
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Fernbedienung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ–11)
AC–Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
841 g
Technische Details
Audio–Unterstützung
Ja

Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, startech vga switch, hd 15 pol d-sub switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 166,51*
€ 200,30*
Frei Haus
ab € 167,86*
€ 201,07*
€ 3,50*
ab € 170,59*
€ 202,79*
Frei Haus
ab € 213,00*
€ 250,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.