Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x2 Port HMDI Switch / Verteiler Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung 1080p Video/Audio-Schalter Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2x2 Port HMDI Switch / Verteiler Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung 1080p Video/Audio-Schalter Desktop
StarTech.com 2x2 Port HMDI Switch / Verteiler Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung 1080p Video/Audio-Schalter Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991161896
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS222HDQ
EAN/GTIN:
     0065030855044
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch

StarTech.com 2x2 Port HMDI Switch / Verteiler Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung 1080p Video/Audio-Schalter Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 2x2 Port HMDI Switch/Verteiler - Automatische Umschaltung mit Fernbedienung - 1080p - 2 In 2 Out HDMI Auto Switch/Umschalter - Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI Leistungsmerkmale: HDCP-kompatibel Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,6 cm x 6,5 cm x 2 cm Gewicht: 278 g Farbe: Schwarz Lokalisierung: Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa Entwickelt für: P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA

StarTech.com 2x2 Port HMDI Switch / Verteiler Automatische Umschaltung mit IR–Fernbedienung 1080p Video/Audio–Schalter Desktop

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie problemlose HDMI–Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition–Bildqualität

Sparen Sie Zeit und Aufwand durch einen automatischen Wechsel zwischen HDMI–Audio–/Videoquellen mit dem automatischen 2x2–HDMI–Matrix–Umschalter VS222HDQ . Mit diesem benutzerfreundlichen HDMI–Matrix–Switch sichern Sie einen nahtlosen Übergang beim Wechsel zwischen Video– und Displayquellen dank Aufrechterhaltung der  Videoauflösung durch EDID Copy.

Nahtlose Signalauswahl

Gewährleisten Sie nahtlosen Übergang beim Wechsel von Videoquellen dank Aufrechterhaltung der nativen Auflösung mit Unterstützung für 1080p durch EDID Copy. Durch Emulation der Videoverbindung wird sichergestellt, dass die Einstellungen von angeschlossenen Computern beim Wechsel auf eine andere Videoquelle nicht gestört werden.

Mühelose Steuerung

Sparen Sie Zeit, indem Sie zwei HDMI–Video–Quellen an zwei unabhängige HDMI–Displays anschließen, indem Sie manuell einzelne Kabel anschließen. Mit Montagematerial für saubere, professionelle Installation.

Vielseitige Umschaltoptionen

Genießen Sie Bedienung ohne großen Aufwand dank vierer unterschiedlicher Umschaltmodi:

Automatische Anschlussauswahl: Ermöglicht, dass die zuletzt aktivierte Videoquelle automatisch angezeigt wird.

Anschlussauswahl nach Priorität: Priorisiert Eingang Nummer Zwei höher als Eingang Nummer Eins. Wenn die Videoquelle an Eingang Nummer Zwei aktiviert wird, dann wird diese Quelle angezeigt.

Matrix–Anschlussauswahl: Unabhängiges Umschalten von zwei Displays zwischen zwei Videoquellen.

Manuelle Anschlussauswahl: Ermöglicht die manuelle Auswahl der HDMI–Quelle über die bedienerfreundlichen Tasten an der Vorderseite.

The StarTech.com Advantage

– Sparen Sie Zeit, indem Sie bequem mit 2 unabhängigen HDMI–Displays auf mehrere HDMI–Quellen zugreifen
– Bedienung ohne großen Aufwand dank vier Videoauswahlmodi, einschließlich automatisch, Priorität, Matrix und manuell
– Problemloses Umschalten mit EDID Copy–Video und Verbindungsemulation ohne Signalverlust

Technische Details:

Technische Details
Audio–Unterstützung
Ja
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 157 x 20 mm
Gewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Energie
AC–Adapter Eingangsstrom
0,6 A
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC–Adapter Ausgangssstrom
1,5 A
Verpackungsinformation
Paketgewicht
545 g
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Verpackungsbreite
195 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Funktionen
Unterstützte Grafik–Auflösungen
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe
Schwarz
Full–HD
Ja
Unterstützte Video–Modi
1080p,720p
HDCP
Ja
Material
Aluminium,Plastic
Maximaler Betriebsabstand
10 m
LED–Anzeigen
Aktivität
Rack–Einbau
Ja
Plug & Play
Ja
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI Anschlüsse
4
HDMI–In
2
Anzahl der HDMI–Ausgänge
2
Video Porttyp
HDMI
Zertifikate
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE, FCC

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,45*
€ 134,29*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 108,84*
€ 134,78*
€ 3,50*
ab € 112,90*
€ 139,87*
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 188,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.