Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Film labels matte permanent self-adhesive durchsichtig 48.3 x 25.4 mm 1100 Etiketten 25 Bogen x 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Film labels matte permanent self-adhesive durchsichtig 48.3 x 25.4 mm 1100 Etiketten 25 Bogen x 44
HERMA Special Film labels matte permanent self-adhesive durchsichtig 48.3 x 25.4 mm 1100 Etiketten 25 Bogen x 44
Artikel-Nr.:
     7405B-991178182
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4680
EAN/GTIN:
     4008705046800
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett

HERMA Special Film labels matte permanent self-adhesive durchsichtig 48.3 x 25.4 mm 1100 Etiketten 25 Bogen x 44

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Folienetiketten - matt - 1100 Etikett(en) - 48.3 x 25.4 mm Produkttyp: Folienetiketten Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 48.3 x 25.4 mm Drucktechnologie: Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Durchsichtig Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 44 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 1100 Etikett(en)

HERMA Special Film labels matte permanent self–adhesive durchsichtig 48.3 x 25.4 mm 1100 Etiketten 25 Bogen x 44

Produktbeschreibung:

Transparente matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren. No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet.

– Transparente matte Folien–Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen, ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan, für repräsentative Unterlagen, Aktualisierungen oder zum Adressieren
– No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt
– Wasserfest, Öl und Schmutz abweisend
– Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer – nicht für Inkjetdrucker geeignet
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht & Abmessungen
Etikettenhöhe
2,54 cm
Etikettenbreite
4,83 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
375 g
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Verpackungsbreite
212 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
44 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
1100 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Oberflächentyp
Matte
Wasserfest
Ja
Format
A4
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Wetterfest
Ja
Drucktechnologie
Laser

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,72*
€ 21,79*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,68*
€ 21,82*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,24*
€ 21,83*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,78*
€ 21,91*
Lager 7405
1
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 23,65*
€ 31,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.