Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Fensterbilder Warnvögel 30x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Fensterbilder Warnvögel 30x30 cm
HERMA Fensterbilder Warnvögel 30x30 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-991178214
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5999
EAN/GTIN:
     4008705059992
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel

HERMA Fensterbilder Warnvögel 30x30 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA - Dekorationskleber - Warnvögel - 30 x 30 cm - Schwarz - Folie Produkttyp: Dekorationskleber - Warnvögel - 30 x 30 cm Anwendungsbereiche: Glas, Fenster Farbe: Schwarz Material: Folie

HERMA Fensterbilder Warnvögel 30x30 cm

Produktbeschreibung:

HERMA Fensterbilder
Glimmer und Glitter für festliche Anlässe

Weihnachtsstimmung, die nicht nur Kinderaugen leuchten lassen. Die Fensterbilder eignen sich hervorragend für die Dekoration und Verzierung von Fenstern.

– Konturgestanzt, mit zweifach Wirkung – nach innen und außen
– Auf selbsthaftender Folie, ohne Klebstoff
– Zuverlässiger Halt, rückstandsfrei ablösbar
– Wieder verwendbar
– Format: 30 x 30 cm

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
30 mm
Breite
30 mm
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, Haft-Etiketten, Haftetiketten, aufkleber herma, aufkleber, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,17*
€ 3,58*
1 Tag
108
1
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,63*
1
€ 4,75*
ab € 2,24*
€ 3,69*
8 Tage
88
1
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 3,98*
Lager 7405
87
1
€ 1,00*
ab € 9,17*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.