Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Preisschildetiketten weiß 25 x 38 mm 1000 Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Preisschildetiketten weiß 25 x 38 mm 1000 Stck.
HERMA Preisschildetiketten weiß 25 x 38 mm 1000 Stck.
Artikel-Nr.:
     7405B-991178305
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6915
EAN/GTIN:
     4008705069151
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

HERMA Preisschildetiketten weiß 25 x 38 mm 1000 Stck.

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA - Preisschildetiketten - 1000 Stck. - 25 x 38 mm Produkttyp: Preisschildetiketten Mediengröße: 25 x 38 mm Medienfarbe: Weiß Enthaltene Menge: 1000 Stck.

HERMA Preisschildetiketten weiß 25 x 38 mm 1000 Stck.

Produktbeschreibung:

Herstellerfarbe:
Farbe:weiß
Produktabmessung, Länge: cm
Produktabmessung, Breite : cm
Artikelbezeichnung:Fadenetikette
Größe (B x H):25 x 38 mm
Anzahl Stück / Packung:1000
Material:Karton

Technische Details:

Media
Medientyp
Preisschildetiketten
Mediengrößen
25 x 38 mm
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1000 Stck.
Merkmale
Roter Faden
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß

Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,51*
€ 22,66*
2 Tage
21
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,55*
€ 22,68*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,48*
€ 22,76*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,62*
€ 24,15*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,66*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
6925
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
6871
ab € 23,15*
Zubehör
Herma
6872
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.