Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten permanent adhesive grün 12 x 30 mm 1120 32 Bogen x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten permanent adhesive grün 12 x 30 mm 1120 32 Bogen x 35
HERMA Etiketten permanent adhesive grün 12 x 30 mm 1120 32 Bogen x 35
Artikel-Nr.:
     7405B-991178472
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2355
EAN/GTIN:
     4008705023559
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Etiketten permanent adhesive grün 12 x 30 mm 1120 32 Bogen x 35

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA - Etiketten - 1120 Etikett(en) - 12 x 30 mm Produkttyp: Etiketten Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: 12 x 30 mm Medienfarbe: Grün Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 35 Anz. Medien mit Karten: 32 Bogen Enthaltene Menge: 1120 Etikett(en)

HERMA Etiketten permanent adhesive grün 12 x 30 mm 1120 32 Bogen x 35

Produktbeschreibung:

– Vielzwecketiketten, selbstklebend
– Ideal zum Kennzeichnen, Markieren,Adressieren und Organisieren
– Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfreigebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier PEFC–zertifiziert
– Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen
– Blattformat 111 x 170 mm
– Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
– Nicht für PC–Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Bogenbreite
11,1 cm
Bogenlänge
17 cm
Höhe
30 mm
Breite
12 mm
Verpackungsinformation
Aufkleber pro Satz
1120 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
32 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Grün
Form
Abgerundetes Rechteck
Material
Cellulose,Paper
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,25*
€ 3,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,30*
€ 3,79*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 3,94*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,27*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.