Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-RDO Runde Etiketten orange 54 mm rund 120 1 Rollen x für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seiko Instruments SLP-RDO Runde Etiketten orange 54 mm rund 120 1 Rollen x für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE
Seiko Instruments SLP-RDO Runde Etiketten orange 54 mm rund 120 1 Rollen x für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE
Artikel-Nr.:
     7405B-991179488
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100664
EAN/GTIN:
     0020963852577
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Seiko Instruments SLP-RDO Runde Etiketten orange 54 mm rund 120 1 Rollen x für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seiko Instruments SLP-RDO - runde Etiketten - 120 Etikett(en) - 54 mm rund Produkttyp: Runde Etiketten Mediengröße: 54 mm rund Drucktechnologie: Direkt thermisch Medienfarbe: Orange Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 120 Anz. Medien mit Karten: 1 Rolle(n) Enthaltene Menge: 120 Etikett(en) Kompatibel mit: Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE

Seiko Instruments SLP–RDO Runde Etiketten orange 54 mm rund 120 1 Rollen x für Smart Label Printer 440 Office Administration Pack 450 620 650 650SE

Produktbeschreibung:

Hochwertiges rundes Papieretikett mit permanentem
Standard–Klebstoff


Größe: Ø 54mm
• Etiketten pro Rolle:
120

Details

Farbe Orange
• Kleber Permanent

• Papierqualität Top–coated

Druckverfahren Thermodirekt

Material Papier
• FSC® zertifiziert Ja

Technische Details:

Media
Medientyp
Runde Etiketten
Mediengrößen
54 mm rund
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Orange
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
120
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
120 Etikett(en)
Verschiedenes
Farbkategorie
Orange
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,22*
€ 8,16*
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,66*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 12,75*
€ 18,43*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.