Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 380W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 380W
LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 380W
Artikel-Nr.:
     7405B-991260467
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-1612W380
EAN/GTIN:
     4015867199893
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port

LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 380W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FEP-1612W380 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse Art: An Rack montierbar Untertyp: Fast Ethernet Ports: 16 x 10/100 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 480 W Leistung: Backplane-Switching-Kapazität: 3.2 Gbps Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 48 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,85 kg

LevelOne FEP–1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ–45 Mbps 3.2 Gbps 100–240V 50–60Hz 380W

Produktbeschreibung:

Der LevelOne FEP–1612 verfügt über 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt MDI/MDI–X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel mit IEEE 802.3af oder 802.3at die Stromversorgung für entfernte Geräte zu ermöglichen.

Der FEP–1612 ist mit Auto–MDI/MDI–X Erkennung für Plug–and–Play Anwendungen ausgestattet, unabhängig von Kabeltypen in direkter oder Crossover–Verbindung. Der FEP–1612 bietet einfache, kostengünstige und zuverlässige Netzwerkverbindungen für Daten– und Energieübertragungen, passend für die Verbindung von Ethernet und Fast Ethernet Workgroups. Der FEP–1612 ist die ideale Lösung für Campus–, Workgroups–, Unternehmens–, Telekommunikations– oder industrielle Anwendungen.

Der FEP–1612 verfügt über eine Non–blocking 3.2Gbps Backplane und vereinfacht die Aufrüstung Ihres LAN für erhöhte Bandbreitenanforderungen.

– IEEE–802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
– Automatische Erkennung und Schutz von Nicht–Standard–PoE–Geräten
– Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 4K MAC–Adressen
– 10/100 Mb/s, Voll/Halb–Duplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX
– 19" Metallgehäuse
– IEEE–802.3x Flow–Control schützt vor Packet–Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2,85 kg
Höhe
44 mm
Breite
200 mm
Tiefe
480 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 75 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Power over Ethernet (PoE)
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Leistungen
Puffergröße
160 KB
Plug & Play
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Paketgewicht
3,7 kg
Gummifüße
Ja
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Design
Produktfarbe
Gray
Zertifizierung
CE, FCC
LED–Anzeigen
Activity,PoE,Power
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
Taiwan
Logistische Daten
Gewicht Versandkarton
19,8 kg
Breite des Versandkartons
52 cm
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
28 cm
Länge des Versandkartons
56 cm
Netzwerk
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat4,Cat5
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
7405–148000 pps
MAC–Adressentabelle
4000 Eintragungen
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148000 pps
Routing–/Switching–Kapazität
3,2 Gbit/s
Leistung
Eingangsstrom
5 A
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
380 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 534,90*
€ 596,21*
Frei Haus
ab € 543,33*
€ 601,88*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 545,92*
€ 603,22*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,94*
€ 974,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,22*
€ 717,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,09*
€ 711,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,45*
€ 695,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,29*
€ 685,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,92*
€ 649,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.