Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 120W
LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 120W
Artikel-Nr.:
     7405B-991260477
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FEP-1612W120
EAN/GTIN:
     4015867199879
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
level one poe switch 16 port

LevelOne FEP-1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ-45 Mbps 3.2 Gbps 100-240V 50-60Hz 120W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FEP-1612W120 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse Art: An Rack montierbar Untertyp: Fast Ethernet Ports: 16 x 10/100 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 480 W Leistung: Backplane-Switching-Kapazität: 3.2 Gbps Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 48 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,85 kg

LevelOne FEP–1612 Fast Ethernet 10/100 Energie Über PoE Unterstützung Grau 16 x RJ–45 Mbps 3.2 Gbps 100–240V 50–60Hz 120W

Produktbeschreibung:

16–Port–Fast Ethernet–PoE–Switch, 802.3at/af PoE

  • IEEE–802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
  • Automatische Erkennung und Schutz von Nicht–Standard–PoE–Geräten
  • Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 4K MAC–Adressen
  • 10/100 MBit/s, Voll/Halb–Duplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX
  • 19'' Metallgehäuse
  • IEEE–802.3x Flow–Control schützt vor Packet–Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung


Der LevelOne FEP–1612 verfügt über 16 x 10/100MBit/s Fast Ethernet Ports mit IEEE 802.3at/af PoE Schnittstellen. Er unterstützt MDI/MDI–X Funktion an jedem Port und Power over Ethernet, um kompatibel mit IEEE 802.3af oder 802.3at die Stromversorgung für entfernte Geräte zu ermöglichen.

Der FEP–1612 ist mit Auto–MDI/MDI–X Erkennung für Plug–and–Play Anwendungen ausgestattet, unabhängig von Kabeltypen in direkter oder Crossover–Verbindung. Der FEP–1612 bietet einfache, kostengünstige und zuverlässige Netzwerkverbindungen für Daten– und Energieübertragungen, passend für die Verbindung von Ethernet und Fast Ethernet Workgroups. Der FEP–1612 ist die ideale Lösung für Campus–, Workgroups–, Unternehmens–, Telekommunikations– oder industrielle Anwendungen.

Der FEP–1612 verfügt über eine Non–blocking 3.2 GBit/s Backplane und vereinfacht die Aufrüstung Ihres LAN für erhöhte Bandbreitenanforderungen.

Lieferumfang:
  • FEP–1612W120
  • Stromkabel
  • Gummifüße
  • Quick Installation Guide

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat4,Cat5
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
3,2 Gbit/s
Store–and–Forward
Ja
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148000 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Design
Produktfarbe
Grau
LED–Anzeigen
Aktivität, PoE, Leistung
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, FCC
Leistung
Puffergröße
160 KB
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
Plug & Play
Ja
Energie
Stromverbrauch (typisch)
120 W
AC Eingangsspannung
100–240
AC Eingangsfrequenz
50/60
Eingangsstrom
5
Power over Ethernet (PoE)
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
16
Power–over–Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 75 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 – 90%
Gewicht & Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2,85 kg
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Box
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
3,7 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Gummifüße
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
52 cm
Masterkarton Länge
56 cm
Höhe des Versandkartons
28 cm
Gewicht Hauptkarton
19,8 kg
Menge pro Masterkarton
5 Stück(e)
Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
Taiwan

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 263,67*
€ 292,25*
Frei Haus
ab € 277,22*
€ 307,80*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 290,86*
€ 322,31*
€ 6,78*
ab € 301,94*
€ 334,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,75*
€ 391,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,27*
€ 334,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.