Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Gigabit Ethernet Netzwerk-Switch 8x RJ-45 10/100/1000Base-T PoE+ 16 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax Gigabit Ethernet Netzwerk-Switch 8x RJ-45 10/100/1000Base-T PoE+ 16 Gbit/s Schwarz
Edimax Gigabit Ethernet Netzwerk-Switch 8x RJ-45 10/100/1000Base-T PoE+ 16 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991260777
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-1008P V2
EAN/GTIN:
     4717964701589
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port

Edimax Gigabit Ethernet Netzwerk-Switch 8x RJ-45 10/100/1000Base-T PoE+ 16 Gbit/s Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax GS-1008P - v2 - Switch - 8 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 130 W Leistung: Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Store-and-Forward, ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,55 cm x 13,3 cm x 4,2 cm Gewicht: 1,6095 kg

Edimax Gigabit Ethernet Netzwerk–Switch 8x RJ–45 10/100/1000Base–T PoE+ 16 Gbit/s Schwarz

Produktbeschreibung:

Edimax GS–1008P V2 8–Port Gigabit PoE+ Switch mit DIP–Schalter

Acht 10/100/1000Mbps Gigabit PoE+–Ports
Konform mit IEEE 802.3af/at PoE für eine vereinfachte Bereitstellung und Installation.
Bis zu 30 W pro PoE–Port (Gesamtleistungsbudget: 130W) für die Stromversorgung von PoE–fähigen Geräten.
Automatische Erkennung von Stromverbrauchern und Stromverbrauch.
Hardware–DIP–Schalter für die Modusauswahl ?Standard? und ?Extend? der Modus ?Extend? bietet eine 30–Watt PoE–Übertragungsdistanz von 200m bei einer Geschwindigkeit von 10Mbit/s
Port–basiertes VLAN und Loop Protection–Funktion

Der Edimax GS–1008P V2 ist ein 8 PoE+ Port Gigabit–Switch, für die Anwendung in kleinen und mittleren Netzwerken. Mit Hilfe von acht DIP–Schaltern können PoE–Anschlüsse manuell über die Ein–/Aus–Steuerung eingestellt werden, wodurch sich der PoE–Lieferdistanz auf bis zu 200 Meter verlängert und die port–basierte Ein–/Aus–Steuerung für VLAN und QoS unterstützt wird. PoE–fähige Geräte, wie WLAN Access Points, Netzwerkkameras und IP–Telefonen, sowie andere Ethernet–fähige Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeicher (NAS) werden ganz einfach über den Switch mit dem Netzwerk verbunden und mit Strom versorgt. Mit den kompakten Abmessungen und des leisen Betriebs, eignet sich das Gerät ideal für den Ausbau von Netzwerken zu Hause oder in kleinen Betrieben.

Automatische Erkennung von Power over Ethernet (PoE+)
Der GS–1008P V2 hat acht IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)–Ports, die bis zu 30 W pro Port liefern. Er wandelt den Elektrizitätsstandard 100?240V AC über die LAN Kabel um in Niederspannungselektrizität von 50 – 57V DC und versorgt die dem Standard IEEE802.3at entsprechenden, angeschlossenen Netzwerkprodukte. Der GS–1008P V2 erkennt automatisch PoE und stellt fest ob das angeschlossene Gerät den StandardIEEE802.3at oder 802.3af erfüllt. Für den Fall wenn ein PoE–Gerät nicht erkannt wird, werden nur Netzwerkdaten über das LAN–Kabel übertragen. Dadurch ist die Einrichtung und Verwaltung von Netzwerkgeräten wie Access Points.

Erweiterung von Leistung und Datendistanz
Der eingebaute DIP–Schalter stellt an Schalter 1, 2, 5, 6 & 7 erweiterte Betriebsarten bereit. Der GS–1008P V2 agiert als ?standardmäßiger? IEEE 802.at/af PoE–Schalter, wenn die DIP–Schalter aus sind, d.h. auf "Off" stehen. Beim Einschalten funktioniert der GS–1008P V2 auf einer Per–Port–Basis mit 10Mbit/s–Duplex–Betrieb, kann aber 30–Watt–PoE–Leistung über eine Distanz von bis zu 200 Metern unterstützen und die 100m–Grenze für Ethernet–UTP–Kabel überwinden. Mit dieser neuen Funktion bietet der GS–1008P V2 eine zusätzliche Lösung für die 802.3at/af PoE Distanzverlängerung und spart Kosten für Ethernet–Kabel.

Innovative port–basierte VLAN–Merkmale
Der GS–1008P V2 verfügt über port–basiertes VLAN, d.h. dass die Ports über den 3ten und 8ten DIP– Schalter voneinander getrennt werden können. Hierdurch kann verhindert werden, dass Multicast– oder Broadcast–Storms von IP Kameras sich gegenseitig beeinträchtigen.

Hardware QoS für die Priorität von Video– & Sprachdatenverkehr
Über den 4ten DIP– Schalter wird 802.1p QoS unterstützt. Hierdurch erhalten Video– und Sprachverkehr die höchste Priorität.

CCTV–Modus
Mit der Funktion CCTV, einstellbar über die DIP– Schalter ist der GS–1008P V2 ideal für Überwachungsnetzwerke geeignet. Der CCTV Modus ist aktiviert, wenn die DIP– Schalter auf ?Ein? gestellt sind, und sorgt für eine Multifunktions–PoE+–Datenerweiterung, Port–Isolierung und QoS. Bei der Nutzung von Videoüberwachungssystemen für Häuser, Unternehmen oder Institutionen bietet der CCTV–Modus bessere Geschwindigkeiten für die Multicast–Betrachtung sowie eine einfachere Installation. Sind die DIP–Schalter wieder auf "Aus " gestellt, wechselt der GS–1008P V2 sofort wieder auf den Normalbetrieb zu der allgemeinen Datenübertragung.

Plug & Play, keine Installation erforderlich
Verbinden Sie einfach Ethernet–oder PoE–fähige Geräte mit dem Switch. Daten und Strom werden über vorhandene Standard–Cat–5e–Ethernet–Kabel übertragen und dass ohne zusätzliche Konfigurationseinstellungen oder Kabel. Mit dem GS–1008P V2 spart man Zeit und Kosten bei der Einrichtung des Netzwerkes.

Flexible Netzwerkbereitstellung & Energieeffizient
Der GS–1008P V2 PoE+–Switch ist eine schnelle und effektive Lösung, wenn für Ihre Netzwerkgeräte keine Steckdosen verfügbar sind. Der Switch unterstützt zusätzlich IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, um in Zeiten mit geringer Datenaktivität, den Stromverbrauch und damit die Kosten zu reduzieren.

Lüfterloses, leises und kompaktes Design
Der nicht vorhandene Lüfter sorgt für einen leisen Betrieb und der Switch ist daher noch kompakter von seiner Größe, was bei geringem Platzangebot, z.B. auf dem Schreibtisch im Büro, ideal ist.

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · Gewicht: 1609.5 g · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45 · Produktabmessung, Breite: 215.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Typ (Hersteller–Typ): Edimax GS–1008P V2 · Übertragungsrate: 10 MBit/s

Lieferumfang:
8–Port Gigabit PoE+ Switch,Bedienungsanleitung

Technische Details:

Management–Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
16 Gbit/s
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
7405–1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
7405–148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Jumbo–Frames
9000
Virtuelle LAN–Funktionen
VLAN–Unterstützung
Ja
Port–basiertes VLAN
Ja
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Sicherheit
Loop Protection
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Link, PoE, Leistung
Zertifizierung
FCC, CE, LVD
Leistung
Puffergröße
128 KB
Plug & Play
Ja
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
5 W
Netzstecker
AC–in jack
AC Eingangsspannung
100–240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
160 W
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl der Ports Power over Ethernet plus (PoE+)
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90%
Gewicht & Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
215,5 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
1,61 kg

Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 105,78*
€ 135,46*
€ 4,70*
ab € 106,56*
€ 135,47*
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 136,19*
€ 3,50*
ab € 111,68*
€ 143,22*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 120,84*
€ 153,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.