Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine flexibeler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m schwarz 25mm 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine flexibeler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m schwarz 25mm 10 m Schwarz
InLine flexibeler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m schwarz 25mm 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991300239
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59947U
EAN/GTIN:
     4043718159994
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

InLine flexibeler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m schwarz 25mm 10 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine flexible Kabelleitung Produkttyp: Flexible Kabelleitung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,5 cm Länge: 10 m Farbe: Schwarz

InLine flexibeler Kabelkanal/Kabelschlauch 10m schwarz 25mm 10 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Mit Hilfe der Schnell–Einführhilfe bündeln Sie mehrere Kabel in diesem flexiblen Schlauch, die Länge kürzen Sie auf die individuell benötigte Länge mit Hilfe einer Schere oder eines Messers.
  • Länge 10m
  • Farbe: schwarz
  • Innendurchmesser: 23mm, Außendurchmesser: 25mm
  • für Bund–Duchmesser von ca. 25–30mm geeignet
  • inkl. Einzugshilfe

  • Durchmesser: 25 mm
  • Gewicht: 0,710 kg
  • Hersteller–Nr.: 59947U
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159994
  • Höhe Verpackung: 0,085 m
  • Typ: Flexibler Kabelkanal
  • Verpackungsvolumen: 0,0202 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,540 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–876000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,440 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flexible Kabelleitung
Breite
2,5 cm
Länge
10 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Flexible Verkabelung, Bis 30 mm Durchmesser

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 20,15*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 17,87*
€ 25,16*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 23,35*
€ 32,07*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 51,37*
€ 3,50*
ab € 56,68*
€ 74,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.