Canon imageFORMULA DR-M260 Dokumentenscanner Duplex 216 x 5588 mm 600 dpi x bis zu 60 Seiten/Min. einfarbig / Farbe USB 3.1 Gen 1
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Canon imageFORMULA DR-M260 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.1 Gen 1 Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 3.1 Gen 1 Scansensor-Typ: CMOS / CIS Lichtquelle: RGB-LED-Matrix Max. unterstützte Dokumentgröße: 216 x 5588 mm Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 60 Seiten/Min. (einfarbig) / 60 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 216 mm x 5588 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Visitenkarte, Reisepass, Postkarte Dokumenten-Speicherkapazität: 80 Blätter Kapazität: 7500 Scanvorgänge/Tag Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,5 cm x 17,8 cm x 18 cm Gewicht: 3,6 kg
Canon imageFORMULA DR–M260 Dokumentenscanner Duplex 216 x 5588 mm 600 dpi x bis zu 60 Seiten/Min. einfarbig / Farbe USB 3.1 Gen 1
Produktbeschreibung:
Scannen Maximale Scan–Abmessung 216 x 5588 mm
Optische Scan–Auflösung 600 x 600 DPI Farbscannen
Ja Duplex–Scan Ja Ausgabe Farbtiefe 24 Bit Ausgabe
Graustufentiefe 8 Bit Graustufen 256 ADF–Scangeschwindigkeit (s/w,
A4) 60 Seiten pro Minute ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe,
A4) 60 Seiten pro Minute Duplex ADF–Scangeschwindigkeit (s/w,
A4) 120 ipm Duplex ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe,
A4) 120 ipm Design Scanner–Typ Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebaute Anzeige Ja Produktfarbe Schwarz Anzeige
LCD Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A–Serie A4 Unterstützte Scan–Medientypen Business Card,
Plastic Card, Post Card(JPN) Media Dicke (min)
0,0400 mm Maximum scanweite 21,6 cm Maximale Scanlänge
5,59 m Eingangskapazität Kapazität der Papiereingabe
(Standard) 80 Blätter Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port Ja USB–Version 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard–Schnittstellen USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Leistung Netzteiltyp AC Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W Stromverbrauch (Standby) 1,4 W Stromverbrauch
(aus) 0,1 W AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsspannung
100–240 V Leistungen Sensor–Typ CMOS CIS Lichtquelle
RGB–LED Scanner–Dateiformate PDF Tägliche Einschaltdauer
(max) 7500 Seiten Scan–Treiber ISIS,TWAIN Gewicht
und Abmessungen Breite 180 mm Tiefe 178 mm Höhe
285 mm Gewicht 3,6 kg Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 10
Education,Windows 10 Education x64,Windows 10
Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10
Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows
10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows
7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows
7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows
7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows
7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7
Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate
x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows
8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1
Pro x64,Windows 8.1 x64 Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows
Server 2016 Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
USB AC–Netzadapter Ja Sonstige Funktionen Scan–Mediengewicht 27 – 413 g/m?
Technische Details:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner – Desktop–Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 5588 mm
Scanner
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB–LED–Matrix
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W–Dokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Kapazität
7500 Scanvorgänge/Tag
Scanner–Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. – Schwarz & Weiss ¦ 60 Seiten/Min. – Farbe
Scanner–Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, integrierter LCD–Bildschirm, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Text Orientation Recognition, Batch Separation, Automatische Auflösungseinstellung, Smooth Background, 3D–Farbkorrekturverarbeitung, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Character Emphasis, Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Einstellbare Gamma–Einstellungen, Schwarzweiß–Kontrast, Kompletter Auto–Modus, Folio Mode
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5588 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Reisepass, Postkarte
Dokumenten–Speicherkapazität
80 Blätter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
23 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32–/64–Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits)
Abmessungen und Gewicht