Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Netzteil Wechselstrom 100-240 V 160 Watt für TI-PG541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Netzteil Wechselstrom 100-240 V 160 Watt für TI-PG541
TRENDnet Netzteil Wechselstrom 100-240 V 160 Watt für TI-PG541
Artikel-Nr.:
     7405B-991306046
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     48VDC3000
EAN/GTIN:
     0710931160314
Suchbegriffe:
Switch
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

TRENDnet Netzteil Wechselstrom 100-240 V 160 Watt für TI-PG541

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet 48VDC3000 - Netzteil - 160 Watt - TAA-konform Gerätetyp: Netzteil - extern Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 48 V Leistungskapazität: 160 Watt TAA-kompatibel: TAA-konform Entwickelt für: TRENDnet TI-PG541

TRENDnet Netzteil Wechselstrom 100–240 V 160 Watt für TI–PG541

Produktbeschreibung:

Merkmale Zweck Netzvermittlung Netzteiltyp Innenraum
Starkstromtyp AC–an–DC Eingangsspannung 100–240
V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangsleistung 160
W Ausgangsspannung 48 V Ausgangsstrom 3,34 A Design
Produktfarbe Schwarz Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85044095

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
48 V
Elektrischer Strom max.
3.34 A
Leistungskapazität
160 Watt
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
TRENDnet TI–PG541

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 80,84*
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 81,67*
€ 6,78*
ab € 80,29*
€ 86,27*
€ 3,50*
ab € 82,79*
€ 89,28*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 92,30*
€ 99,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.