Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Stromversorgung DIN-Schienenmontage möglich Wechselstrom 100-240 V 240 Watt aktive PFC für TI-PG80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Stromversorgung DIN-Schienenmontage möglich Wechselstrom 100-240 V 240 Watt aktive PFC für TI-PG80
TRENDnet Stromversorgung DIN-Schienenmontage möglich Wechselstrom 100-240 V 240 Watt aktive PFC für TI-PG80
Artikel-Nr.:
     7405B-991306053
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-S24048
EAN/GTIN:
     0710931160390
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

TRENDnet Stromversorgung DIN-Schienenmontage möglich Wechselstrom 100-240 V 240 Watt aktive PFC für TI-PG80

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TI-S24048 - Netzteil - 240 Watt Gerätetyp: Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - DIN-Schienenmontage möglich Gewicht: 1,3 kg Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 48 V Leistungskapazität: 240 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4 cm x 12,5 cm x 11,4 cm Entwickelt für: TRENDnet TI-PG80

TRENDnet Stromversorgung DIN–Schienenmontage möglich Wechselstrom 100–240 V 240 Watt aktive PFC für TI–PG80

Produktbeschreibung:

Das hocheffiziente 240 W industrielle DIN–Rail–Netzteil mit Einfachausgang von TRENDnet, Modell TI–S24048 (Mean Well SDR–240–48), liefert bis zu 240 Watt (48 V, 5 A) Strom an industrielle PoE–Ausrüstung wie zum Beispiel Switches, Netzwerkkameras und Wi–Fi Access Points. Dieses Netzteil bietet aktive PFC, einen integrierten DIN–Schienenhalter und Überlastschutz.

240 Watt Strom
Liefert bis zu 240 Watt (48 V, 5 A) Strom für PoE–Geräte wie Switches, Netzwerkkameras und Access Points

Aktiver Blindleistungsregler (PFC)
Der eingebaute aktive Blindleistungsregler (PFC, PF > 0,93) hilft bei der Eliminierung nicht verwendbarer Blindleistung

Überlastschutz
Überlast–/Kurzschluss–/Überspannungs–/Überhitzungsschutz

Volllast–Test
Dieses Netzteil wird einem 100% Volllast–Burn–in–Test unterzogen

Passive Kühlung
Kühlung durch freie Konvektion

DIN–Schienenmontage
Metallgehäuse mit integriertem DIN–Schienenhalter

Extreme Temperaturen
Geeignet für Betriebstemperaturbereich von –25 bis 70 °C (–13 bis 158 °F)

Sicherheitszertifizierungen
Zertifiziert für UL 508 und TUV EN60950–1

Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen
Erfüllt EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204–3 Klasse B, EN61000–3–2/3, EN61000–4–2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN61000–6–2, EN61204–3, Schwerindustrie, Kriterien A, SEMI F47, und GL genehmigt

Vibrationsfest
Vibrationssicher gemäß IEC 60068–2–6

LED–Anzeige
LED–Anzeige zeigt Stromversorgung zum Gerät an

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung – aktive Power Factor Correction (PFC) – DIN–Schienenmontage möglich
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
48 V
Leistungskapazität
240 Watt
Leistungsfaktor (LF)
0.93
Verschiedenes
MTBF
1,693,000 Stunden
Besonderheiten
Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Wärmeschutz
Kennzeichnung
TUV, EN55022, EN55024, CISPR 22, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EN 61000–4–5, EN 61000–6–2, EN 61000–4–11, EN 61000–4–8, UL 60950–1, EN 60950–1, IEC 60068–2–6, UL 508, EN 55011, EN 61204–3, EN61000–3–2, EN61000–3–3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4 cm
Tiefe
12,5 cm
Höhe
11,4 cm
Gewicht
1,3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
TRENDnet TI–PG80

Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, Schaltnetzteil geschlossen, industrie-switch trendnet, industrie switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 143,36*
€ 6,78*
ab € 116,21*
€ 145,10*
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 147,28*
€ 3,50*
ab € 128,19*
€ 159,27*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 132,64*
€ 165,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.