Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GW2480 LED-Monitor 60,5 cm 23.8" IPS 5 ms Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BenQ GW2480 LED-Monitor 60,5 cm 23.8" IPS 5 ms Schwarz
BenQ GW2480 LED-Monitor 60,5 cm 23.8" IPS 5 ms Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991344984
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LGDLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755070068
Suchbegriffe:
Monitore
Bürotechnik

BenQ GW2480 LED-Monitor 60,5 cm 23.8" IPS 5 ms Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BenQ GW2480 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60,5 cm (23.8")
  • Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60,5 cm (23.8")
  • Bildschirmtyp: IPS
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
  • Pixelpitch: 0.274 mm
  • Helligkeit: 250 cd/m²
  • Kontrast: 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 8 ms (typisch); 5 ms (grau-auf-grau schnell)
  • Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben
  • Eingangsanschlüsse: HDMI, VGA, DisplayPort
  • Einstellungen der Anzeigeposition: Neigung
  • Farbe: Schwarz
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 54 cm x 17,5 cm x 42 cm
  • Gewicht: 3,84 kg
  • Umweltschutzstandards: TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
  • Kennzeichnung: HDCP 1.4

BenQ GW2480 LED–Monitor 60,5 cm 23.8" IPS 5 ms Schwarz

Produktbeschreibung:

BenQ GW2480 60.45CM 23.8IN IPS Computerbildschirm

Bilddiagonale 60,5 cm (23.8 Zoll)
1920 x 1080 Pixel
Schnittstellen: HDMI?, VGA, DisplayPort, Kopfhörer (3.5 mm Klinke), Audio, stereo (3.5 mm Klinke)
Reaktionszeit: 5 ms
Full HD–Auflösung, Integrierte Lautsprecher, Kopfhöreranschluss
IPS–Panel für einen weiten Betrachtungswinkel

Erleichtern Sie sich das Leben, durch erhöhte Produktivität!
Der nahezu randlose Monitor GW2480 von BenQ bringt stylisches Understatement in ihr Büro oder das Arbeitszimmer zuhause! Sein ultra–schmales Rahmendesign sowie die Möglichkeit, sämtliche Kabel im Standfuß zu verstecken, sorgen für einen aufgeräumten und modernen Arbeitsplatz. Der 23,8 Zoll Full HD–Monitor verfu?gt u?ber die exklusive Eye–Care?–Technologie von BenQ, die in Kombination mit der integrierten Flicker–Free–Technologie in jeder Umgebung, bei allen Lichtverhältnissen und jederzeit brillante Bilder, in einer beeindruckenden Detailstärke garantiert. Die integrierte, weltweit führende Brightness Intelligence Technologie garantiert jederzeit exquisite Bilder in jedweder Umgebung oder Beleuchtung.

Riesiger Betrachtungswinkel dank IPS–Technologie
?IPS? (In–Plane–Switching) sorgt fu?r eine absolut präzise Farbwiedergabe und Bild–Reproduktion, egal aus welchem Blickwinkel Sie den Monitor betrachten. Der GW2480 von BenQ verfu?gt u?ber einen maximalen Betrachtungswinkel von 178° ? horizontal, wie vertikal. So ist sichergestellt, dass jeder im Raum, von u?berall aus, garantiert die optimale Sicht hat!

Brightness Intelligence Technologie
Der integrierte Umgebungslichtsensor der Brightness Intelligence Plus Technologie erkennt sämtliche Helligkeitsnuancen sowie die Farbtemperatur des Umgebungslichtes und passt seine eigenen Werte zugunsten des Sehkomforts automatisch daran an, um die optimale Helligkeit sowie alle Farben originalgetreu zu erhalten.

Perfektes Aussteuern der Bildqualität für verschiedenste Inhalte
Die Brightness Intelligence Technologie von BenQ überprüft permanent die Lichtintensität, um eine Überzeichnung heller Bereiche zu unterbinden und dunklere Bildbereiche stets klar und gut sichtbar aus zu steuern.

Vermeiden Sie eine Irritation der Augen in jeder Umgebungsbeleuchtung
Die Brightness Intelligence Technologie von BenQ (B.I.Tech.) optimiert die gesamte Helligkeit des Displays, sowohl fu?r Ihre Arbeit, als auch für die private Anwendung. Dabei sorgt die Technologie permanent fu?r eine optimale Bildqualität und schont während langer Arbeitszeiten am Rechner Ihre Augen.

Low Blue Light
Die einzigartige Low Blue Light Technologie von BenQ wurde entwickelt, um schädliches blaues Licht herauszufiltern und Ihre Augen effektiv vor Ermüdungserscheinungen und Irritationen zu schützen.

Flicker Free
Die exklusive Flicker–Free–Technologie von BenQ verhindert schädliches Dauerflimmern des LCD–Displays und verhindert auf diese Weise ebenfalls die Ermu?dung und Irritation der Augen.

Ergonomisch geformter Standfuß
Die anmutende Optik des Standfußes erfu?llt ihren Zweck, indem sie auf unnötig sperrige Formen und Abmessungen verzichtet und auf diese Weise fu?r eine angenehme Optik sorgt und einen cleanen, offenen Arbeitsplatz ermöglicht.

Ultra–schmales Rahmendesign
Der GW2480 beeindruckt durch sein elegantes und super–schmales Rahmendesign mit ultra–schmalen Rändern, insbesondere wenn Sie mehrere Monitore nebeneinander positionieren und fu?gt sich daher hervorragend in jede modern gestaltete Umgebung ein.

Kabelmanagement–System
Das ?unsichtbare? Kabelmanagement innerhalb des Standfußes versteckt alle Anschluss–Kabel?und sorgt so fu?r einen aufgeräumten Schreibtisch ohne Kabelsalat.

Ausstattung:
Super–schmales Rahmendesign · Brightness Intelligence Technologie · Kabel Management–System im Fuß · Low Blue Light– & Flicker Free–Technologie · Kensington Lock–fähig.

Lieferumfang:
Monitor (inkl. Standfuß),Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
LED–hintergrundbeleuchteter LCD–Monitor / TFT–Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60,5 cm (23.8")
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.274 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
16 ms (tr – tf); 4 ms (Gray–to–Gray)
Vertikale Bildwiederholrate
50 – 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 – 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs–Technologie
LED–Hintergrundbeleuchtung
OSD–Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Besonderheiten
HDCP, Farbskala (72 %), AMA–Technologie (Advanced Motion Accelerator), Dynamic Power Saving (DPS), flimmerfreie Technologie, schmaler Rahmen, Low Blue Light Plus Technologie
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 17,5 cm x 42 cm – mit Fuß
Gewicht
3,84 kg
Audio
Typ
Lautsprecher – Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Audio Line–In ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigbar
Neigungswinkel
–5/+20
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
K–Lock–Sicherheitsslot
Enthaltene Kabel
1 x HDMI–Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TCO Displays 7.0
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß – Breite: 54 cm – Tiefe: 17,5 cm – Höhe: 42 cm – Gewicht: 3,84 kg ¦ Ohne Fuß – Breite: 54 cm – Tiefe: 5 cm – Höhe: 34 cm – Gewicht: 3,04 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 86,37*
€ 110,29*
1 Tag
26
€ 7,50*
ab € 88,51*
€ 113,06*
€ 3,50*
ab € 91,07*
€ 116,39*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 95,54*
€ 122,19*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 108,56*
€ 139,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.