Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommel-Kit für VersaLink C7000V/DN C7000V/N C7001 C7000 Drum Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Trommel-Kit für VersaLink C7000V/DN C7000V/N C7001 C7000 Drum Cartridge
Xerox Trommel-Kit für VersaLink C7000V/DN C7000V/N C7001 C7000 Drum Cartridge
Artikel-Nr.:
     7405B-991348069
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00782
EAN/GTIN:
     0095205846379
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Xerox Trommel-Kit für VersaLink C7000V/DN C7000V/N C7001 C7000 Drum Cartridge

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox VersaLink C7000 - Original - Trommeleinheit Produkttyp: Trommeleinheit Drucktechnologie: Laser Ergiebigkeit: Bis zu 82.200 Seiten Kompatibel mit: VersaLink C7000V/DN, C7000V/N, C7001

Xerox Trommel–Kit für VersaLink C7000V/DN C7000V/N C7001 C7000 Drum Cartridge

Produktbeschreibung:

Herst.–Teilenr.: 113R00782 · Kurznummer: 113R00782 · Passend für Geräte des Herstellers: Xerox · Produkt–Art: Trommel · Seitenreichweite max.: 80000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Trommeleinheit

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
598,7 g
Höhe
125 mm
Breite
155 mm
Tiefe
525 mm
Funktionen
Markenkompatibilität
Xerox
Typ
Original
Druckleistung
82200 Seiten
Kompatibilität
VersaLink C7000
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Ursprungsland
Niederlande


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 155,57*
€ 189,12*
€ 1,95*
ab € 176,19*
€ 208,91*
Frei Haus
ab € 189,14*
€ 217,89*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 192,45*
€ 221,40*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 208,85*
€ 237,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.