Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabelanschlusskasten Verbinder für Netzwerkkabel Cat.6 UTP LSA werkzeugfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Kabelanschlusskasten Verbinder für Netzwerkkabel Cat.6 UTP LSA werkzeugfrei
Delock Kabelanschlusskasten Verbinder für Netzwerkkabel Cat.6 UTP LSA werkzeugfrei
Artikel-Nr.:
     7405B-991391941
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86167
EAN/GTIN:
     4043619861675
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Anlegewerkzeug

Delock Kabelanschlusskasten Verbinder für Netzwerkkabel Cat.6 UTP LSA werkzeugfrei

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Kabelanschlusskasten Produkttyp: Kabelanschlusskasten - CAT 6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,8 cm x 2,58 cm x 2,47 cm

Delock Kabelanschlusskasten Verbinder für Netzwerkkabel Cat.6 UTP LSA werkzeugfrei

Produktbeschreibung:

Mit dieser Kupplung von Delock können Sie zwei
Netzwerkkabel auch ohne Stecker verbinden,
um sie zu verlängern oder zu reparieren. Die LSA–Leisten
können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden;
alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss
möglich.

Technische Daten

Anschlüsse: LSA Leiste > LSA Leiste (werkzeugfrei)

Ungeschirmt (Cat.6)
• Belegung nach
TIA–568A/B

Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 ? 26
AWG)

Maße (LxBxH): ca. 48 x 25,8 x 24,7 mm

Packungsinhalt

Verbindungsmodul
• 2 Kabelbinder

Klebepad, 45 x 25 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelanschlusskasten – CAT 6
Breite
4,8 cm
Tiefe
2,58 cm
Höhe
2,47 cm
Verkabelung & Schaltung
Terminierungsart
LSA (Krone)
Technologie
UTP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kein Werkzeug erforderlich

Weitere Suchbegriffe: LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Verbindungsdose, anschlusskasten, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,63*
€ 3,98*
1
€ 6,89*
ab € 2,64*
€ 3,99*
1
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 4,10*
5 Tage
107
1
€ 9,90*
ab € 3,09*
€ 4,62*
Lager 7405
unbekannt
1
€ 1,00*
ab € 14,63*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.