Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991392008 Herst.-Nr.: 86406 EAN/GTIN: 4043619864065 |
| |
|
| | |
| Delock Secure Clip Starter Set LAN cable security lock set Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock Secure Clip Starter Set - LAN-Kabel Sicherheitsschloss-Set Produkttyp: LAN-Kabel Sicherheitsschloss-Set Packungsinhalt: 20 x RJ45 Sicherungsklemme, RJ45 Werkzeug für Sicherungsklemme, 2 x RJ45 Reparaturklemme 86420, RJ45 Kupplung 86249, RH45 Stecker
Delock Secure Clip Starter Set LAN cable security lock set Produktbeschreibung: Mit diesem Set von Delock können Patchkabel in einer Netzwerkbuchse verriegelt werden. Der Secure Clip wird auf dem RJ45 Stecker angebracht und ersetzt die Rastnase. Der Stecker lässt sich dadurch in der RJ45 Buchse verriegeln, womit das Kabel gegen Herausnehmen geschützt ist. Gleichzeitig ist die Buchse gesperrt und vor unbefugter Benutzung gesichert. So kann der physikalische Zugang zum Netzwerk in sicherheitsrelevanten Bereichen, z. B. in öffentlichen Räumen oder in Rechenzentren, kontrolliert werden. Das System lässt sich mit handelsüblichen Patchkabeln verwenden. Zum Lösen der Verriegelung wird das Secure Clip Werkzeug benötigt. Mit dem Delock Reparatur Clip 86420 lässt sich die normale Funktion des RJ45 Steckers wiederherstellen.SpezifikationAnpassbar an verschiedene Stecker Starter Set mit Secure Clips und Secure Clip Werkzeug Mit RJ45 Stecker, Kupplung und Reparatur Clip zur Demonstration Packungsinhalt- 20 x RJ45 Secure Clip
- 1 x RJ45 Secure Clip Werkzeug
- 2 x RJ45 Reparatur Clip 86420
- 1 x RJ45 Kupplung 86249
- 1 x RJ45 Stecker
- Bedienungsanleitung
Mit dem Delock Reparatur Clip 86420 lässt sich die normale Funktion des RJ45 Steckers wiederherstellen. Technische Details: Allgemein Produkttyp LAN–Kabel Sicherheitsschloss–Set Packungsinhalt 20 x RJ45 Sicherungsklemme, RJ45 Werkzeug für Sicherungsklemme, 2 x RJ45 Reparaturklemme 86420, RJ45 Kupplung 86249, RH45 Stecker |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,46* | € 14,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,84* | € 14,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,85* | € 14,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,89* | ab € 11,12* | € 15,06* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 19,67* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|