DIGITUS Professional Befestigungsplatte Pure White 2 Ports
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-93831-1 - Befestigungsplatte Produkttyp: Befestigungsplatte Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm 8 cm Farbe: Pure White Portanzahl: 2 Ports
DIGITUS Professional Befestigungsplatte Pure White 2 Ports
Produktbeschreibung:
Beschreibung Frontplatte und Einbaurahmen für Multimedia /
Keystone Module DIGITUS Leerdose ohne Zentralplatte,
ohne Rahmen, desingfähig Die DIGITUS® Anschlussdose
ist passend für die Installation des DIGITUS®
Keystone Modules DN–93617 .
Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz.
Der Schrägauslass zur Verbindung des Moduls ist 45° vertikal.
Die Anschlussdose ist vollständig designkompatibel
zu den gängigen Schalterprogrammen (GIRA,
JUNG, etc.). Technische Details Anschlussdose
mit Schrägauslass zur Aufnahme von Keystone Modulen
Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
Kompatibel mit DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul
DN–93617 Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
Kann als 1–Port und 2–Port Datendose verwendet werden
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Befestigungsplatte
Verkabelung & Schaltung
Verschiedenes
Kompatibler Anschlusstyp
RJ–45
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag, abgewinkelt um 45°