Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional PoE-Splitter DC 34 57 V 24 Watt Ausgangsbuchsen: 1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional PoE-Splitter DC 34 57 V 24 Watt Ausgangsbuchsen: 1 Schwarz
DIGITUS Professional PoE-Splitter DC 34 57 V 24 Watt Ausgangsbuchsen: 1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991392480
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95205
EAN/GTIN:
     4016032423942
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
PoE Switch
RJ-45 Splitter

DIGITUS Professional PoE-Splitter DC 34 57 V 24 Watt Ausgangsbuchsen: 1 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-95205 - PoE-Splitter - 24 Watt Gerätetyp: PoE-Splitter - extern Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Gewicht: 80 g Eingangsspannung: DC 34 - 57 V Ausgangsspannung: 5 / 9 / 12 V Leistungskapazität: 24 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x RJ-45 Ausgabeanschlussstellen: 1 x Gleichstromstecker Zubehör im Lieferumfang: Gleichstromnetzteil Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8 cm x 5,5 cm x 2,3 cm

DIGITUS Professional PoE–Splitter DC 34 57 V 24 Watt Ausgangsbuchsen: 1 Schwarz

Produktbeschreibung:

Ethernet Geschwindigkeit: 10/100/1000Mbps Gigabit
Half/Full DuplexPoE Standard: IEEE802.3atEingang:
Strom + Daten (RJ45)Output: Daten (RJ45) + DC
AusgangPlug and Play Installation – keine Konfiguration
erforderlichWählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A ,
9V/2A, 12V/2ATeilt die 48VDC Eingangsspannung
über das RJ45 Ethernet–Kabel in verschiedene DC
AusgangsspannungenStatus–LED am Gerät (PoE bereit /
PoE in Benutzung)Schutz vor Überspannung und KurzschlussMaximale
Ausgangsleistung von bis zu 24 WattUnterstützt
einen Eingangsspannungsbreich von 34VDC bis 57VDCThermische
Abschaltung bei ÜberhitzungBetriebstemperatur:
0 bis 40°CAbmessungen (L x B x H): 80 mm x 55
mm x 23 mmGewicht: 80gFarbe: schwarzBietet Strom–
und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch
für nicht PoE–fähige Geräte– Gigabit Ethernet
Geschwindigkeit– Lüfterlose Bauform sorgt für
einen leisen Betrieb– Benötigt kein externes Netzteil–
Wählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A ,
9V/2A, 12V/2A– Unterstützt 5,5 mm sowie 3,5 mm
StromsteckerDer DIGITUS Gigabit PoE Splitter liefert
Daten und Strom über ein einziges Netzwerkkabel an Geräte,
die Power over Ethernet nicht unterstützen. Verbinden
Sie einfach die Eingangsseite des Splitter an
einen PoE–Switch oder einen PoE–Injektor und die
Ausgangsseite an ein nicht PoE–fähiges Netzwerkgerät,
wie zum Beispiel einen Access Point, ein IP–Telefon
oder eine IP–Kamera an,
um Strom und Daten zu übertragen. Der Splitter
wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt,
so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und
können das Gerät auch dort verwenden,
wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen.
Die Ausgangsspannungen können über einen DIP–Schalter auf 5V,
9V oder 12V eingestellt werden. Der Splitter benötigt
keine Konfiguration und garantiert so eine schnelle
und nahtlose Einbindung in Ihr Netzwerk.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
PoE–Splitter – extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+ (IEEE 802.3at)
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 34 – 57 V
Eingangsanschlüsse
1 x RJ–45
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker
Ausgangsspannung
5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Leistungskapazität
24 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Gigabit LAN – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gleichstromnetzteil
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel – extern ¦ Stromkabel – extern
Kennzeichnung
IEEE 802.3at
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
5,5 cm
Höhe
2,3 cm
Gewicht
80 g

Weitere Suchbegriffe: digitus poe splitter, rj-45 splitter, poe switch ieee 802.3at, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 17,30*
€ 22,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,45*
€ 24,16*
€ 6,78*
ab € 18,47*
€ 24,17*
€ 4,50*
ab € 18,92*
€ 24,69*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 27,94*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.