Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line extension socket H05VV-F 3G1,5 Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 10 3 m Schwarz Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line extension socket H05VV-F 3G1,5 Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 10 3 m Schwarz Hellgrau
Brennenstuhl Premium-Line extension socket H05VV-F 3G1,5 Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 10 3 m Schwarz Hellgrau
Artikel-Nr.:
     7405B-991422031
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951500100
EAN/GTIN:
     4007123624461
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Brennenstuhl Premium-Line extension socket H05VV-F 3G1,5 Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 10 3 m Schwarz Hellgrau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Premium-Line extension socket H05VV-F 3G1,5 - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 3 m Farbe: Schwarz, Hellgrau

Brennenstuhl Premium–Line extension socket H05VV–F 3G1,5 Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 10 3 m Schwarz Hellgrau

Produktbeschreibung:

– Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial–Kunststoff.
– Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
– Schutzkontakt–Steckdosen in 45°–Anordnung, auch für Winkelstecker.
– Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein–/ausschaltbar.
– Praktische Kabelaufnahme.
– Mit Aufhänge–Vorrichtung.
– Innovatives Befestigungskonzept.
– Steckdosen mit Kinderschutz.
– Verpackung: mit Banderole.
– Kabellänge: 3 m
– Kabelbezeichnung: H05VV–F 3G1,5
– Länge ca.: 58 cm
– Steckdosen: 10
– Farbe: Schwarz/Lichtgrau
– Stecksystem: DE

Technische Details:

Technische Details
Kabeltyp
H05VV–F 3G1,5
Gewicht & Abmessungen
Tiefe
580 mm
Verpackungsinformation
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Funktionen
Kabellänge
3 m
Ein–/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Black,Grey
Material
Kunststoff
Anzahl AC Anschlüsse
10 AC–Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
209
2
€ 8,50*
ab € 13,7218*
€ 18,3718*
8 Tage
209
2
€ 5,99*
ab € 13,68*
€ 18,79*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 14,37*
€ 19,14*
2
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 19,71*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 27,58*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.