Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 4 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 4 3 m Schwarz
Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 4 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991422120
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951140100
EAN/GTIN:
     4007123623983
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 4 3 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Premium-Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 3 m Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32 cm

Brennenstuhl Premium–Line Verlängerungsschnur Ausgangsbuchsen: 4 3 m Schwarz

Produktbeschreibung:

4fach Steckdosenleiste Premium–Line

Mit Kinderschutz
Kabellänge: 1,8 m
Stecksystem: DE

Die Premium–Line 4er Mehrfach–Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,8 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein– und Ausschalten (zweipolig). Mehrfachstecker mit praktischen Befestigungsösen zur Wandmontage und Kabel Clip zum Verstauen von überschüssigem Kabeln. Stabile, schlichte Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial–Kunststoff.

Ausstattung:
Schutzkontakt–Steckdosen in 45°–Anordnung, auch für Winkelstecker · Praktische Kabelaufnahme · Mit Aufhänge–Vorrichtung · Innovatives Befestigungskonzept.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Farbe: Schwarz · Kabel–Typ nach DIN/VDE: H05VV–F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.80 m · Kinderschutz: Ja · Material: Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker–Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Steckdosen–Anzahl: 4 · Steckdosenleisten–Besonderheiten: Kinderschutz,mit Schalter,mit Hängelasche · Steckdosenleisten–Typ (Kategorisierung): Steckdosenleiste mit Schalter

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Verlängerungsschnur – extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Besonderheiten
Kindersicherung
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm

Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 8,71*
5 Tage
18366
2
€ 8,50*
ab € 7,2498*
€ 9,1598*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 9,22*
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 7,57*
€ 9,52*
Lager 7405
39
1
€ 1,00*
ab € 14,91*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,86*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.