Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit 10/16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit 10/16 A
Brennenstuhl Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit 10/16 A
Artikel-Nr.:
     7405B-991422240
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508160
EAN/GTIN:
     4007123610235
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Brennenstuhl Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit 10/16 A

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl - Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit Typ: Spannungsversorgungs-Anschluss-Kit Besonderheiten: Kindersicherheit, integrierter 10-A-Schutzschalter Mitgelieferte Anzahl: 7

Brennenstuhl Spannungsversorgungs–Anschluss–Kit 10/16 A

Produktbeschreibung:

Betriebsspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Netzsteckdosen–Typ am Reiseziel: G,E,F,J,L,B,I,D · Netzstecker–Typ am Gerät: F,C · Passend für Geräte aus folgenden Ländern: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Bangladesch, Bhutan, Bolivien, Bosnien, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Estland, Färöer, Finnland, Französisch Guayana, Gabun, Gibraltar, Grenadinen, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea–Bissau, Herzegowina, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisien, Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Madeira, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neukaledonien, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Nord–Korea, Norwegen, Oman, Österreich, Osttimor, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa (US–amerikanischer Teil), Saudi–Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent, Sudan, Süd–Korea, Suriname, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,El Salvador,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd–Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Osttimor,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US–amerikanischer Teil),Saudi–Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Ägypten,Angola,Äquatorialguinea,Argentinien,Aserbaidschan,Bangladesch,Bolivien,Brasilien,Burkina Faso,Burundi,Chile,Dänemark,Dschibuti,Elfenbeinküste,Eritrea,Färöer,Französisch Guayana,Gabun,Gibraltar,Grenadinen,Grönland,Guadeloupe,Guinea–Bissau,Indien,Irak,Isle of Man,Israel,Kambodscha,Kamerun,Kanalinseln,Kanarische Inseln,Kasachstan,Kirgisien,Komoren,Kongo (Demokratische Republik),Kongo (Republik),Nord–Korea,Kuba,Kuwait,Libanon,Madagaskar,Mali,Marokko,Martinique,Mauretanien,Mauritius,Mongolei,Nepal,Oman,Pakistan,Paraguay,Peru,Philippinen,Polen,Ruanda,Sambia,Schweiz,Senegal,Somalia,St. Vincent,Sudan,Syrien,Tadschikistan,Thailand,Togo,Tunesien,Usbekistan,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Weißrussland,Zentralafrikanische Republik · Produkt–Art: Reiseadapter · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Reiseziel – Land: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Anguilla, Antigua, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Äthiopien, Australien, Azoren, Bahamas, Bahrain, Balearen, Bangladesch, Barbados, Barbuda, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bosnien, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Cookinseln, Costa Rica, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Elfenbeinküste, El Salvador, Estland, Falklandinseln, Fidschi, Finnland, Frankreich, Französisch Guayana, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grenadinen, Griechenland, Grossbritannien, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Herzegowina, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jungferninseln, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Katar, Kenia, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Madeira, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Martinique, Mauritius, Mazedonien, Mexiko, Mikronesien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Nigeria, Norwegen, Okinawa, Oman, Österreich, Osttimor, Pakistan, Panama, Papua–Neuguinea, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, Samoa (US–amerikanischer Teil), Saudi–Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Südafrika, Sudan, Süd–Korea, Suriname, Syrien, Tadschikistan, Tahiti, Taiwan, Tansania, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, USA, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern · USB–Anschluss: Nein

Technische Details:

Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs–Anschluss–Kit
Mitgelieferte Anzahl
7
Besonderheiten
Kindersicherheit, integrierter 10–A–Schutzschalter
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Adapter für Power Connector – Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) bis Spannungsversorgung BS 1363 (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector – Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) bis Stromversorgung CEE 7/7 (SCHUKO) (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector – Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) bis Stromversorgung NEMA 5–15 (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector – Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) bis Stromversorgung SAA AS 3112 (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector – Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) bis Netzstecker SEV 1011 (männlich) ¦ 1 x Adapter für Power Connector – Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) bis Stromversorgung CEI 23–16/VII (Stecker) ¦ 1 x Adapter für Power Connector – Power CEE 7/4 (SCHUKO) (weiblich) bis Spannungsversorgung BS 546 (Stecker)

Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter usa, netzadapter, Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28728
5
€ 8,50*
ab € 9,5949*
€ 12,5749*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 12,82*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 10,43*
€ 13,59*
5
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 13,60*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 22,60*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.