Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech VP-M300 Stromversorgung intern 300 Watt PFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech VP-M300 Stromversorgung intern 300 Watt PFC
Inter-Tech VP-M300 Stromversorgung intern 300 Watt PFC
Artikel-Nr.:
     7405B-991423112
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882015
EAN/GTIN:
     4260133121003
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil

Inter-Tech VP-M300 Stromversorgung intern 300 Watt PFC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech VP-M300 - Netzteil - 300 Watt Gerätetyp: Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V / SFX12V Gewicht: 1,4 kg Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V Leistungskapazität: 300 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 16 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V1 - 13 A ¦ +12V2 - 16 A ¦ +5VSB - 2 A ¦ -12V - 0.8 A Ausgabeanschlussstellen: 2 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss Kühlsystem: 92-mm-Lüfter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,5 cm x 10 cm x 6,35 cm

Inter–Tech VP–M300 Stromversorgung intern 300 Watt PFC

Produktbeschreibung:

Inter–Tech VP–M300. Gesamtleistung 300 W, Maximaler
Eingangsstrom (bei 110V) +12V,+3.3V,+5V.
Motherboard Anschlussstecker 20+4 pin ATX. Zweck PC,
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor ATX,
Geräuschpegel 25 dB.
Produktfarbe Metallisch, Silber, Lüfterdur Gewicht
und Abmessungen Gewicht 1 kg Höhe 100 mm Breite
65 mm Tiefe 125 mm Leistungen ATX–Version 2.2
Geräuschpegel 25 dB Stromversorgungseinheit (PSU)
Formfaktor ATX Zweck PC Design Produktfarbe Metallic,Silver L
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – Power Factor Correction (PFC) – intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V / SFX12V
Netzteil–Formfaktor
SFX
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x 15–Pin–SATA–Stromstecker ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4–polig ¦ 1 x 4–Pin–Mini–Stromversorgungsstecker ¦ 1 x Strom 24–poliges ATX mit abnehmbarer 4–poliger Sektion ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V–Anschluss
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität
300 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V – 16 A ¦ +5V – 20 A ¦ +12V1 – 13 A ¦ +12V2 – 16 A ¦ +5VSB – 2 A ¦ –12V – 0.8 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Kühlsystem
92–mm–Lüfter
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, nicht–modular
Kennzeichnung
TUV, CB, RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,5 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
6,35 cm
Gewicht
1,4 kg

Weitere Suchbegriffe: PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, pc netzteil 300w, einbau netzteil, pc netzteil btx, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,48*
€ 31,14*
14 Tage
27
€ 6,29*
ab € 23,61*
€ 32,16*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 27,62*
€ 37,40*
€ 6,90*
ab € 35,30*
€ 46,81*
€ 3,50*
ab € 44,44*
€ 58,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.