Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA GN1218 Headset verkabelt 2 m Quick Disconnect - weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA GN1218 Headset verkabelt 2 m Quick Disconnect - weiblich
GN Netcom JABRA GN1218 Headset verkabelt 2 m Quick Disconnect - weiblich
Artikel-Nr.:
     7405B-991434695
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     88011-102
EAN/GTIN:
     5706991021073
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Kopfhörer
headset anschlußkabel jabra
headset anschlusskabel

GN Netcom JABRA GN1218 Headset verkabelt 2 m Quick Disconnect - weiblich

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra GN1218 AC Attenuation - Headset-Kabel - 2 m Kabel: Headset-Kabel Länge: 2 m Anschluss: Quick Disconnect - Stecker Besonderheiten: Aufgespult Entwickelt für: Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841, 7861, 8811, 8821, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865; BIZ 1500, 2300, 2400

GN Netcom JABRA GN1218 Headset verkabelt 2 m Quick Disconnect – weiblich

Produktbeschreibung:

Das Jabra Kabel GN1218 bietet Ihren Kunden weiteren Benutzerkomfort. Mit dem Kabel sind verschiedene Mikrofoneinstellungen möglich, die es erlauben, eine Verstärkung des Mikrofons zur besseren Klangübertragung zum anderen Teilnehmer zu gewährleisten.
Das Jabra GN1218 AC (2 m) ist ideal für anrufzentrierte Benutzer, deren Kundenkommunikation über das Jabra Headset Biz 1500, 2300 oder 2400 II (kompatibel mit Cisco IP–Telefonen der Serie 78xx/88xx und die meisten Standard–Tischapparate mit Stellung A oder B) abläuft.
Verbinden Sie einfach das Jabra GN1218 mit dem Jabra Headset über die Schnelltrennkupplung und stellen Sie die Mikrofonlautstärke individuell ein.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Jabra Biz 1500, 2300, 2400II
Produktfarbe
Schwarz
Spiralkabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ–9
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Spiralkabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
15 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
45,5 cm
Länge des Versandkartons
17,7 cm
Höhe des Versandkartons
68 cm
Menge pro Versandkarton
225 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
10,3 kg

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 22,02*
€ 6,70*
ab € 21,00*
€ 23,54*
€ 4,50*
ab € 21,10*
€ 23,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 24,16*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 32,90*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
8800-01-102
ab € 18,83*
Sonstiges
Jabra
8800-01-46
ab € 16,91*
Sonstiges
Jabra
8800-00-69
ab € 14,87*
Sonstiges
Jabra
8800-00-103
ab € 17,07*
Sonstiges
Jabra
265-09
ab € 69,42*
Sonstiges
Jabra
860-09
ab € 84,43*
Sonstiges
Jabra
8855-00-00
ab € 14,35*
Sonstiges
Jabra
14208-14
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.