Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro IPASS auf 4 SATA Kabel 43/43/33/33CM RA W/ SB 0,33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro IPASS auf 4 SATA Kabel 43/43/33/33CM RA W/ SB 0,33 m
Supermicro IPASS auf 4 SATA Kabel 43/43/33/33CM RA W/ SB 0,33 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991640871
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0287L
EAN/GTIN:
     0672042028719
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel

Supermicro IPASS auf 4 SATA Kabel 43/43/33/33CM RA W/ SB 0,33 m

Artikeldetails:

  • Kabellänge: 0,5m Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Festplatteninterface: Serial ATA HDD-Bus-Standard: SATA Farbe: Schwarz

Supermicro IPASS auf 4 SATA Kabel 43/43/33/33CM RA W/ SB 0,33 m

Produktbeschreibung:

Supermicro CBL–0287L Cable iPASS to SATA – – IPASS
TO 4 SATA 43/43/33/33CM RA,
W/ SB,PBF

Technische Details:

Allgemeines
Modellbezeichnung
CBL–0287L
Typ
Kabel
Kabellänge
0,33 m
Festplatteninterface
Serial ATA
HDD–Bus–Standard
SATA
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten
Anschluss 1
iPass
Anschluss 2
4 x SATA

Weitere Suchbegriffe: sas cable supermicro, s-ata kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
95
€ 1,00*
ab € 13,55*
€ 19,24*
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 29,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.