Xerox Schwarz Tonerpatrone für VersaLink B600 B605 B610 B615
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Xerox VersaLink B605/B615 - Schwarz - Original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 46.700 Seiten Kompatibel mit: VersaLink B600, B605, B610, B615
Xerox Schwarz Tonerpatrone für VersaLink B600 B605 B610 B615
Produktbeschreibung:
SPECIFICATION: Originalteil von Xerox: 106R03944 ,
Seitenleistung: 46700 Seiten.ZUVERLÄSSIG Bei kompatiblen
Tonern besteht die Gefahr von Ausfällen,
schlechten Farben und verminderter Seitenleistung.
Drucken Sie mit dem Original–Toner von Xerox,
um perfekte Ergebnisse,
lebendige Farben und scharfe Kanten zu erhaltenOPTIMAL:
Original–Tonermodule,
die von Xerox für den Xerox® VersaLink® B600/B610
Drucker?/?B605/B615 Multifunktionsdrucker–Drucker
hergestellt werden und direkt nach dem Auspacken
problemlos funktionieren.
Ihr Drucker liest den Chip, Sie drücken ?Start?
und er beginnt zu arbeiten.HOHE LEISTUNG: Original–Tonermodule
von Xerox wurden für Xerox–Drucker entwickelt,
damit diese optimal funktionieren. Unabhängige
Prüfungen belegen: Original–Tonermodule von Xerox
sind zuverlässiger als kompatible Alternativen
und liefern eine um bis zu 27 % höhere SeitenleistungAUF
DEM NEUESTEN STAND: Hergestellt in Fabriken,
die einige der strengsten internationalen Standards
hinsichtlich Gesundheit,
Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllenSPECIFICATION:
Originalteil von Xerox: 106R03944 ,
Seitenleistung: 46700 Seiten.ZUVERLÄSSIG Bei kompatiblen
Tonern besteht die Gefahr von Ausfällen,
schlechten Farben und verminderter Seitenleistung.
Drucken Sie mit dem Original–Toner von Xerox,
um perfekte Ergebnisse,
lebendige Farben und scharfe Kanten zu erhaltenOPTIMAL:
Original–Tonermodule,
die von Xerox für den Xerox® VersaLink® B600/B610
Drucker?/?B605/B615 Multifunktionsdrucker–Drucker
hergestellt werden und direkt nach dem Auspacken
problemlos funktionieren.
Ihr Drucker liest den Chip, Sie drücken ?Start?
und er beginnt zu arbeiten.HOHE LEISTUNG: Original–Tonermodule
von Xerox wurden für Xerox–Drucker entwickelt,
damit diese optimal funktionieren. Unabhängige
Prüfungen belegen: Original–Tonermodule von Xerox
sind zuverlässiger als kompatible Alternativen
und liefern eine um bis zu 27 % höhere SeitenleistungAUF
DEM NEUESTEN STAND: Hergestellt in Fabriken,
die einige der strengsten internationalen Standards
hinsichtlich Gesundheit,
Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllenXerox Xerox®
VersaLink® B600/B610 Drucker?/?B605/B615 Multifunktionsdrucker
Extra hohe Kapazität–Tonermodul Schwarz (46700
Seiten) – 106R03944 wurde eigens für unsere Produkte
konzipiert und getestet.
Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste
Zuverlässigkeit beim Druckvorgang.
Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite.
Original–Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme
von Xerox sind füreinander gemacht.
Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible
Toner können einen Ausfall von Xerox–Druckern
verursachen und zu schlechter Druckqualität und
schwachen Farben führen.
Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original–Tonermodule
von Xerox etwas,
auf das Sie sich verlassen können.Unendliche MöglichkeitenOptimieren
Sie Ihre Druckergebnisse mit zuverlässiger Qualität.
Beeindruckende Ergebnisse, die Ihnen helfen sich
sich von der Konkurrenz abzuheben.Details,
die Flügel verleihenProfitieren Sie von erstklassigen lebendigen,
feinen Details und einer Leistung, der Sie vertrauen können.
Verlassen Sie sich auf Xerox, um Ihre Drucke zu
optimieren.Erfrischend konsistentSicherheit und Vertrauen,
worauf Sie sich verlassen können. Hochwertige
Qualität und Leistung Tag für Tag,
unabhängig vom Material.Solide SicherheitSie haben
in außergewöhnliche Technologie investiert,
die von einer globalen Marke abgesichert wird,
der Sie vertrauen können. Verlassen Sie sich jetzt
auf Original Toner für hervorragende Ergebnisse.Nachhaltiger
MehrwertMit hochwertigen Tonerkartuschen mit hoher
Kapazität können Sie Ihr Budget schonen.
Weniger Aufwand, weniger Kosten, umweltfreundlich.Exzellente
ErgebnisseOb in Farbe oder Schwarzweiß – mit Original
Toner erzielen Sie immer ansprechende Ergebnisse,
die Ihre Kommunikation aufblühen lassen.Sicher
und geschütztXerox bietet Ihnen ein nachhaltiges
Konzept mit hohen Standards und strengen Tests,
bei dem Ihre Mitarbeiter und die Umwelt im Mittelpunkt
stehen.Mutig und verantwortungsvollKostenloses
Recycling* für alle Kartuschen mit >82 Mio.
zurückgegebenen und weideraufbereiteten Xerox–Verbrauchsmaterialien–
spart Energie und Abfall.* Verfügbar in ausgewählten Ländern,
siehe www.xerox.com/gwa für Details.Revitalisiertes
DenkenMit wiederaufbereiteten Produkten,
die zu über 90 % aus recycelten Materialien bestehen,
ermöglichen wir gemeinsam eine nachhaltige Wirtschaftsweise.Gemeinsam
mutigerHervorragende,
zuverlässige, energieeffiziente und lebendige Ergebnisse.
Absolute Sicherheit durch die Kombination von
Xerox–Druckern und Original Xerox–Toner.
Technische Details:
Allgemein
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 46.700 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox VersaLink B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B600V_DN, B600V_DNM, B605/S, B605/SF, B605/SFM, B605/SLM, B605/SM, B605/SP, B605/SPM, B605/X, B605/XF, B605/XFM, B605/XL, B605/XLM, B605/XM, B605/XP, B605/XPM, B605/XTF, B605/XTFM, B605/XTP, B605/XTPM, B605/YX, B605V/SM, B605V/ZM, B605V_S, B605V_X, B605V_XL, B605V_XLM, B605V_XM, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B610/YDN, B610V_DN, B610V_DNM, B615/SL, B615/SLM, B615/XL, B615/XLM, B615/YXL, B615V_X, B615V_XL, B615V_XLM, B615V_XM